曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-150)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-150) - SMC
駆動方式ボールねじ内容量1個
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40319746LEFS25A-150-S1150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
67,270
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40319755LEFS25A-150-S3150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
69,360
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40319764LEFS25A-150-S5150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
73,320
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40319773LEFS25A-150-R3150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
73,480
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40319798LEFS25A-150-R1AP150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
87,730
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40319807LEFS25A-150-R1AN150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
87,730
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40319816LEFS25A-150-S1AN1150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
88,720
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40319834LEFS25A-150-S1AN3150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
90,200
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40319852LEFS25A-150-S3AN1150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
90,810
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40319886LEFS25A-150-R1AN3150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
92,130
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40319895LEFS25A-150-S3AN3150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
92,290
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40319913LEFS25A-150-S3AN1D150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
92,460
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40319983LEFS25A-150-S3AN3D150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
93,940
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40319992LEFS25A-150-S3AN3D-X1-----
93,940
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40320044LEFS25A-150-S5AN1150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
94,770
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40320053LEFS25A-150-R3AN1150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
94,930
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40320062LEFS25A-150-S5AN3-X1-----
96,250
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40320087LEFS25A-150-S11N1150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
96,420
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40320096LEFS25A-150-S5AN1D150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
96,420
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40320105LEFS25A-150-R3AN1D150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
96,580
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40320157LEFS25A-150-S5AN5-X1-----
98,290
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40320166LEFS25A-150-S5AN5150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
98,290
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40320175LEFS25A-150-S31N1150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
98,510
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40320245LEFS25A-150-S31N3D150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
100,650
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40320288LEFS25A-150-S51N3D150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
104,610
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40320306LEFS25A-150-R31P3D150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
104,780
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40320385LEFS25A-150-R51N5150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
111,210
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40320464LEFS25A-150-S3C917150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(C) JXCコントローラ付属
125,570
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40320473LEFS25A-150-R3C917150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(C) JXCコントローラ付属
129,690
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40319737LEFS25A-150150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
56,350
取扱い終了
返品不可
40319868LEFS25A-150-S3AN1-X1-----
82,550
取扱い終了
返品不可
40320297LEFS25A-150-R31P3D-X1-----
95,250
取扱い終了
返品不可
40319782LEFS25A-150-6ND150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
75,700
取扱い終了
返品不可
40319825LEFS25A-150-S36N150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
80,900
取扱い終了
返品不可
40319843LEFS25A-150-S36ND150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
82,400
取扱い終了
返品不可
40319877LEFS25A-150-S16N1150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
82,550
取扱い終了
返品不可
40319904LEFS25A-150-S16N1D150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
84,050
取扱い終了
返品不可
40319922LEFS25A-150-S16N3150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
84,100
取扱い終了
返品不可
40319938LEFS25A-150-R16N1-X1-----
84,300
取扱い終了
返品不可
40319947LEFS25A-150-R16N1150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
84,300
取扱い終了
返品不可
40319956LEFS25A-150-S36N1150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
84,450
取扱い終了
返品不可
40319965LEFS25A-150-S56N150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
84,500
取扱い終了
返品不可
40319974LEFS25A-150-R36N150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
84,650
取扱い終了
返品不可
40320008LEFS25A-150-R16N1D150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
85,800
取扱い終了
返品不可
40320017LEFS25A-150-S36N1D150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
85,950
取扱い終了
返品不可
40320026LEFS25A-150-S36P3150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
86,000
取扱い終了
返品不可
40320035LEFS25A-150-S36N3150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
86,000
取扱い終了
返品不可
40320078LEFS25A-150-S36N3D150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
87,500
取扱い終了
返品不可
40320114LEFS25A-150-S56N1150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
88,050
取扱い終了
返品不可
40320123LEFS25A-150-S56N1-X1-----
88,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40319737LEFS25A-15072386713LEFS25A-150LEFS25A-150 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72386713電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
55,980
税込61,578
注文コードが変更になりました
40319868LEFS25A-150-S3AN1-X140319852LEFS25A-150-S3AN1LEFS25A-150-S3AN1-X1 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-150) SMC 40319852LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-150)SMC1個
82,980
税込91,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
40320297LEFS25A-150-R31P3D-X140320306LEFS25A-150-R31P3DLEFS25A-150-R31P3D-X1 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-150) SMC 40320306LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-150)SMC1個
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする