曜日別特売

L Series(LEFS25A-150N)

L Series(LEFS25A-150N) - SMC
ストローク(mm)150リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)寸法(mm)25精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40320832LEFS25A-150N-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
93,890
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40320848LEFS25A-150N-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,010
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40320823LEFS25A-150N-
59,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40320823LEFS25A-150N72386738LEFS25A-150NLEFS25A-150N 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72386738電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
58,980
税込64,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする