曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-200B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-200B) - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40322047LEFS25A-200B-R3-(-) コントローラなし
91,850
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322065LEFS25A-200B-R5-(-) コントローラなし
99,880
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322074LEFS25A-200B-R16N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
106,100
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322083LEFS25A-200B-S36N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
106,920
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322092LEFS25A-200B-R1AP1-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
107,910
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322117LEFS25A-200B-R16P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
110,000
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322126LEFS25A-200B-S3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
110,220
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322135LEFS25A-200B-R36N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
111,490
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322153LEFS25A-200B-R16N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
111,710
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322162LEFS25A-200B-S3AN3D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
111,870
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322178LEFS25A-200B-S36N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
112,480
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322187LEFS25A-200B-S36P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
112,530
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322196LEFS25A-200B-R3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
113,300
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322205LEFS25A-200B-R3AP1-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
113,300
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322214LEFS25A-200B-S56ND-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
113,410
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322223LEFS25A-200B-S5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
113,580
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322232LEFS25A-200B-S36N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,180
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322248LEFS25A-200B-S11N1D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
114,950
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322257LEFS25A-200B-S5AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
115,060
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322275LEFS25A-200B-R36N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
115,390
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322293LEFS25A-200B-S5AP5-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
117,100
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322302LEFS25A-200B-S56N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
117,320
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322318LEFS25A-200B-R5AN-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
118,420
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322336LEFS25A-200B-R5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
121,330
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322345LEFS25A-200B-R31P3-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
121,500
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322354LEFS25A-200B-R31N3-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
121,500
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322372LEFS25A-200B-R56N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
123,420
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322388LEFS25A-200B-R5AN3D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
124,470
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322397LEFS25A-200B-R5AN5-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
124,850
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322415LEFS25A-200B-S3MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
125,180
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322424LEFS25A-200B-S3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
126,720
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322458LEFS25A-200B-R56N5D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
129,310
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322512LEFS25A-200B-RA6N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
140,860
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322546LEFS25A-200B-R86N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
143,060
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322555LEFS25A-200B-R81N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
145,310
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322582LEFS25A-200B-RC6N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
176,390
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322056LEFS25A-200B-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
89,550
取扱い終了
返品不可
40322108LEFS25A-200B-S16P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
99,400
取扱い終了
返品不可
40322144LEFS25A-200B-R16P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
101,500
取扱い終了
返品不可
40322266LEFS25A-200B-R36P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
104,900
取扱い終了
返品不可
40322284LEFS25A-200B-R36P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
106,400
取扱い終了
返品不可
40322327LEFS25A-200B-R36P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
107,950
取扱い終了
返品不可
40322363LEFS25A-200B-S1MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
112,050
取扱い終了
返品不可
40322406LEFS25A-200B-R56P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
113,700
取扱い終了
返品不可
40322433LEFS25A-200B-R56P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
115,250
取扱い終了
返品不可
40322442LEFS25A-200B-R56P5-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
116,050
取扱い終了
返品不可
40322467LEFS25A-200B-R56P5D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
117,550
取扱い終了
返品不可
40322476LEFS25A-200B-RA6P-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
124,500
取扱い終了
返品不可
40322485LEFS25A-200B-R5MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
126,350
取扱い終了
返品不可
40322494LEFS25A-200B-R5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
126,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする