曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-250)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-250) - SMC
駆動方式ボールねじ内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40322625LEFS25A-250-S1250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
70,020
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322634LEFS25A-250-S3250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
72,110
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322643LEFS25A-250-S5250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
76,070
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322652LEFS25A-250-R3250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
76,230
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322668LEFS25A-250-AN250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
83,270
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322677LEFS25A-250-R5250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
83,440
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322695LEFS25A-250-AN1D250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
87,840
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322713LEFS25A-250-S1AN1250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
91,470
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322738LEFS25A-250-S1AN1D250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
93,120
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322756LEFS25A-250-R1AN1250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
93,390
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322774LEFS25A-250-S3AN1250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
93,560
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322792LEFS25A-250-S3AN3250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
95,040
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322808LEFS25A-250-S3AN1D250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
95,210
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322853LEFS25A-250-S3AN3D-X1-----
96,690
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322862LEFS25A-250-S3AN3D250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
96,690
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322878LEFS25A-250-S3AN5250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
97,080
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322905LEFS25A-250-R3AN1250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
97,680
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322923LEFS25A-250-R3AP1250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
97,680
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322932LEFS25A-250-RA250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
98,180
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322957LEFS25A-250-S5AN3250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
99,000
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322966LEFS25A-250-R3AN3250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
99,170
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322975LEFS25A-250-S5AN1D250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
99,170
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322993LEFS25A-250-R3AN1D250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
99,330
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40323142LEFS25A-250-R5AP1250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
104,890
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40323158LEFS25A-250-R5AN1-X1-----
104,890
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40323194LEFS25A-250-R5AN5250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
108,410
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40323316LEFS25A-250-RB250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
115,940
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40322616LEFS25A-250250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
58,850
取扱い終了
返品不可
40322765LEFS25A-250-S3AN1-X1-----
85,050
取扱い終了
返品不可
40322914LEFS25A-250-R3AN1-X1-----
88,800
取扱い終了
返品不可
40322984LEFS25A-250-S5AN1D-X1-----
90,150
取扱い終了
返品不可
40322686LEFS25A-250-6N250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
84,370
取扱い終了
返品不可
40322704LEFS25A-250-S16N250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
89,650
取扱い終了
返品不可
40322722LEFS25A-250-S36N250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
91,740
取扱い終了
返品不可
40322747LEFS25A-250-S36PD250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
84,900
取扱い終了
返品不可
40322783LEFS25A-250-S16N1250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
85,050
取扱い終了
返品不可
40322817LEFS25A-250-S16N1D250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
95,210
取扱い終了
返品不可
40322826LEFS25A-250-S16N3250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
95,260
取扱い終了
返品不可
40322835LEFS25A-250-S36N1250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
86,950
取扱い終了
返品不可
40322844LEFS25A-250-S56N250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
95,700
取扱い終了
返品不可
40322887LEFS25A-250-S36N1D250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
88,450
取扱い終了
返品不可
40322896LEFS25A-250-S36N3250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
88,500
取扱い終了
返品不可
40322948LEFS25A-250-S36N3D250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
90,000
取扱い終了
返品不可
40323002LEFS25A-250-S56P1250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
90,550
取扱い終了
返品不可
40323018LEFS25A-250-S56N1-X1-----
90,550
取扱い終了
返品不可
40323027LEFS25A-250-S56N1250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
90,550
取扱い終了
返品不可
40323036LEFS25A-250-R36P1250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
90,700
取扱い終了
返品不可
40323045LEFS25A-250-R36N1250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
90,700
取扱い終了
返品不可
40323054LEFS25A-250-S11N1D250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
100,820
取扱い終了
返品不可
40323063LEFS25A-250-S56N1D250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
92,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40322616LEFS25A-25072387036LEFS25A-250LEFS25A-250 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72387036電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
40322765LEFS25A-250-S3AN1-X140322774LEFS25A-250-S3AN1LEFS25A-250-S3AN1-X1 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-250) SMC 40322774LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-250)SMC1個
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
40322914LEFS25A-250-R3AN1-X140322905LEFS25A-250-R3AN1LEFS25A-250-R3AN1-X1 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-250) SMC 40322905LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-250)SMC1個
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
40322984LEFS25A-250-S5AN1D-X140322975LEFS25A-250-S5AN1DLEFS25A-250-S5AN1D-X1 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-250) SMC 40322975LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-250)SMC1個
87,980
税込96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする