LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-300)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-300) - SMC
ストローク(mm)300リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40323544LEFS25A-300-AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
89,710
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40323553LEFS25A-300-R1AN-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,480
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40323562LEFS25A-300-S1AP1-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
91,470
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40323578LEFS25A-300-S3AND-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,290
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40323587LEFS25A-300-S1AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,950
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40323596LEFS25A-300-S1AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
93,120
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40323605LEFS25A-300-R1AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
93,390
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40323623LEFS25A-300-S1AN3D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
94,600
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40323632LEFS25A-300-S5AN-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
94,600
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40323648LEFS25A-300-R1AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
95,040
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40323702LEFS25A-300-S3AN3D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
96,690
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40323772LEFS25A-300-S11N-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
97,630
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40323788LEFS25A-300-R3AP1-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
97,680
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40323797LEFS25A-300-R3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
97,680
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40323806LEFS25A-300-RA-(-) コントローラなし
98,180
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40323815LEFS25A-300-R3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,170
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40323833LEFS25A-300-R3AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,330
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40323842LEFS25A-300-R3AP1D-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
99,330
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40323858LEFS25A-300-S11P3-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
99,660
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40323867LEFS25A-300-S31N-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
99,720
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40323885LEFS25A-300-S5AN3D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
100,650
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40323894LEFS25A-300-R3AN3D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
100,820
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40323998LEFS25A-300-S31N3D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
103,400
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40324025LEFS25A-300-R5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
104,890
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40324043LEFS25A-300-R5AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
106,370
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40324052LEFS25A-300-R5AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
106,540
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40324068LEFS25A-300-R5AP1D-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
106,540
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40324138LEFS25A-300-R5AN5-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
108,410
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40324208LEFS25A-300-R5AN5D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
110,060
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40324296LEFS25A-300-R51P5-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
113,960
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40324305LEFS25A-300-R51N1D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
114,240
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40324366LEFS25A-300-RB-(-) コントローラなし
115,940
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40324418LEFS25A-300-R8AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
120,510
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40324427LEFS25A-300-RAAN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
121,110
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40324542LEFS25A-300-RAAN5D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
124,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40324558LEFS25A-300-S3C918(C) JXCコントローラ付属-
129,970
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40324567LEFS25A-300-S5C917(C) JXCコントローラ付属-
132,280
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40324576LEFS25A-300-S5C918(C) JXCコントローラ付属-
133,930
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40324594LEFS25A-300-RBAN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
139,040
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40324612LEFS25A-300-R5C917(C) JXCコントローラ付属-
139,650
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40324628LEFS25A-300-RB1N-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
143,550
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40324637LEFS25A-300-RB1P1-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
145,090
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40323508LEFS25A-300-6N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
84,370
取扱い終了
返品不可
40323517LEFS25A-300-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
86,020
取扱い終了
返品不可
40323526LEFS25A-300-6ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
86,020
取扱い終了
返品不可
40323535LEFS25A-300-6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
88,280
取扱い終了
返品不可
40323614LEFS25A-300-6P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
94,160
取扱い終了
返品不可
40323657LEFS25A-300-S16N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,260
取扱い終了
返品不可
40323666LEFS25A-300-R16P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
95,480
取扱い終了
返品不可
40323675LEFS25A-300-S36P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
95,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする