曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-350)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-350) - SMC
駆動方式ボールねじ内容量1個
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40325118LEFS25A-350-R1350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
74,690
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40325127LEFS25A-350-S3350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
74,860
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40325136LEFS25A-350-S5350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
78,820
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40325145LEFS25A-350-R3350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
78,980
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40325188LEFS25A-350-S3AN350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
93,390
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40325215LEFS25A-350-S1AN3350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
95,700
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40325267LEFS25A-350-S3AN1350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
96,310
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40325276LEFS25A-350-S3AN3350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
97,790
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40325337LEFS25A-350-S3AN3D350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
99,440
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40325373LEFS25A-350-S5AN1350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
100,270
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40325382LEFS25A-350-R3AN1350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
100,430
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40325407LEFS25A-350-R3AN3350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
101,920
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40325416LEFS25A-350-S11N1350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
101,920
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40325425LEFS25A-350-S5AN1D350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
101,920
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40325434LEFS25A-350-R3AN1D350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
102,080
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40325443LEFS25A-350-R3AP1D350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
102,080
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40325486LEFS25A-350-S5AN3D350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
103,400
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40325504LEFS25A-350-S5AN5350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
103,790
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40325592LEFS25A-350-S51N350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
106,430
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40325617LEFS25A-350-R5AN1350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
107,640
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40325653LEFS25A-350-R5AN5350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
111,160
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40325793LEFS25A-350-RAAN3350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
123,860
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40325836LEFS25A-350-RBAN1D350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
141,790
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40325102LEFS25A-350350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
61,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
40325242LEFS25A-350-S3AN1-X1-----
87,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
40325154LEFS25A-350-6N350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
87,120
取扱い終了
返品不可
40325163LEFS25A-350-S16N350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
92,400
取扱い終了
返品不可
40325172LEFS25A-350-S16N-X1-----
84,000
取扱い終了
返品不可
40325197LEFS25A-350-R16N350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
94,330
取扱い終了
返品不可
40325206LEFS25A-350-S36N350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
94,490
取扱い終了
返品不可
40325224LEFS25A-350-R16ND350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
95,980
取扱い終了
返品不可
40325233LEFS25A-350-S36ND350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
96,140
取扱い終了
返品不可
40325258LEFS25A-350-S16N1350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
96,310
取扱い終了
返品不可
40325285LEFS25A-350-S16N1D350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
97,960
取扱い終了
返品不可
40325294LEFS25A-350-S16N3350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
98,010
取扱い終了
返品不可
40325303LEFS25A-350-R16N1350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
98,230
取扱い終了
返品不可
40325312LEFS25A-350-S36N1350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
98,400
取扱い終了
返品不可
40325328LEFS25A-350-S56N350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
98,450
取扱い終了
返品不可
40325346LEFS25A-350-S36N1D350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
100,050
取扱い終了
返品不可
40325355LEFS25A-350-S36N3-X1-----
91,000
取扱い終了
返品不可
40325364LEFS25A-350-S36N3350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
100,100
取扱い終了
返品不可
40325398LEFS25A-350-S36N3D350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
101,750
取扱い終了
返品不可
40325452LEFS25A-350-S56N1350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
102,360
取扱い終了
返品不可
40325468LEFS25A-350-R36P1350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
102,520
取扱い終了
返品不可
40325477LEFS25A-350-R36N1350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
102,520
取扱い終了
返品不可
40325495LEFS25A-350-S11P1D350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
103,570
取扱い終了
返品不可
40325513LEFS25A-350-S56N1D350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
104,010
取扱い終了
返品不可
40325522LEFS25A-350-S56P3350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
104,060
取扱い終了
返品不可
40325538LEFS25A-350-S56N3350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
104,060
取扱い終了
返品不可
40325547LEFS25A-350-R36N1D-X1-----
94,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40325102LEFS25A-35072387359LEFS25A-350LEFS25A-350 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72387359電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
61,980
税込68,178
注文コードが変更になりました
40325242LEFS25A-350-S3AN1-X140325267LEFS25A-350-S3AN1LEFS25A-350-S3AN1-X1 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-350) SMC 40325267LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-350)SMC1個
86,980
税込95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする