LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-500)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-500) - SMC
ストローク(mm)500リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
93件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40328015LEFS25A-500-AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
88,770
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40328033LEFS25A-500-AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
93,340
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40328042LEFS25A-500-AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
94,820
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40328076LEFS25A-500-S3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,060
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40328094LEFS25A-500-S3AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
100,710
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40328173LEFS25A-500-R8-(-) コントローラなし
103,070
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40328182LEFS25A-500-RA-(-) コントローラなし
103,680
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40328198LEFS25A-500-S5AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
104,500
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40328216LEFS25A-500-R3AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
104,830
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40328225LEFS25A-500-S31N-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
105,220
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40328252LEFS25A-500-R3AN3D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
106,320
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40328322LEFS25A-500-S5AN5D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
108,190
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40328356LEFS25A-500-S31N3D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
108,900
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40328426LEFS25A-500-R5AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
111,870
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40328478LEFS25A-500-R5AN5-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
113,910
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40328672LEFS25A-500-R8AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
124,520
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40328697LEFS25A-500-RAAN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
125,130
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40328706LEFS25A-500-R8AP1D-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
126,170
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40328785LEFS25A-500-R8AN5D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
129,690
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40328828LEFS25A-500-S3C917(C) JXCコントローラ付属-
133,820
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40328837LEFS25A-500-S3C918(C) JXCコントローラ付属-
135,470
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40328846LEFS25A-500-S5C917(C) JXCコントローラ付属-
137,780
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40328024LEFS25A-500-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
83,200
取扱い終了
返品不可
40328058LEFS25A-500-6N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
88,300
取扱い終了
返品不可
40328067LEFS25A-500-R16PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
89,750
取扱い終了
返品不可
40328085LEFS25A-500-S16P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
90,050
取扱い終了
返品不可
40328103LEFS25A-500-S16N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
100,760
取扱い終了
返品不可
40328112LEFS25A-500-S36P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
91,950
取扱い終了
返品不可
40328128LEFS25A-500-S56P-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
92,000
取扱い終了
返品不可
40328137LEFS25A-500-S56N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
101,200
取扱い終了
返品不可
40328146LEFS25A-500-R16P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
93,300
取扱い終了
返品不可
40328155LEFS25A-500-S36P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
93,450
取扱い終了
返品不可
40328164LEFS25A-500-R36PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
93,650
取扱い終了
返品不可
40328207LEFS25A-500-S36P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
95,000
取扱い終了
返品不可
40328234LEFS25A-500-R36P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
95,700
取扱い終了
返品不可
40328243LEFS25A-500-S11N1D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
106,320
取扱い終了
返品不可
40328268LEFS25A-500-R11P1-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
106,590
取扱い終了
返品不可
40328277LEFS25A-500-S31P1-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
106,760
取扱い終了
返品不可
40328286LEFS25A-500-S56P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
97,050
取扱い終了
返品不可
40328295LEFS25A-500-R36P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
97,200
取扱い終了
返品不可
40328304LEFS25A-500-R36P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
97,250
取扱い終了
返品不可
40328313LEFS25A-500-S31P3-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
107,250
取扱い終了
返品不可
40328338LEFS25A-500-S56N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,600
取扱い終了
返品不可
40328347LEFS25A-500-R36P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
98,750
取扱い終了
返品不可
40328365LEFS25A-500-S56P5-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
99,400
取扱い終了
返品不可
40328374LEFS25A-500-R56ND-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
100,200
取扱い終了
返品不可
40328383LEFS25A-500-R56PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
100,200
取扱い終了
返品不可
40328392LEFS25A-500-S56P5D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
100,900
取扱い終了
返品不可
40328408LEFS25A-500-R36N5D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
111,160
取扱い終了
返品不可
40328417LEFS25A-500-R31P3-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
111,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする