曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-600B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-600B) - SMC
ストローク(mm)600リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40330842LEFS25A-600B-S3(-) コントローラなし-(S) 標準ケーブル(3) 3
98,290
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40330858LEFS25A-600B-R3(-) コントローラなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
102,850
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40330867LEFS25A-600B-S5(-) コントローラなし-(S) 標準ケーブル(5) 5
103,130
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40330876LEFS25A-600B-R5(-) コントローラなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
110,880
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40330982LEFS25A-600B-S5AP5(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(5) 5
128,100
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40331007LEFS25A-600B-R11N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
128,260
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40331025LEFS25A-600B-RA(-) コントローラなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
128,320
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40330885LEFS25A-600B-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
120,340
取扱い終了
返品不可
40330894LEFS25A-600B-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
121,000
取扱い終了
返品不可
40330903LEFS25A-600B-S56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
122,760
取扱い終了
返品不可
40330912LEFS25A-600B-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
123,480
取扱い終了
返品不可
40330928LEFS25A-600B-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
123,530
取扱い終了
返品不可
40330937LEFS25A-600B-S36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(3) 3
125,180
取扱い終了
返品不可
40330946LEFS25A-600B-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
126,670
取扱い終了
返品不可
40330955LEFS25A-600B-S36N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
127,710
取扱い終了
返品不可
40330964LEFS25A-600B-S31P3(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(3) 3
127,930
取扱い終了
返品不可
40330973LEFS25A-600B-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
128,040
取扱い終了
返品不可
40330998LEFS25A-600B-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
128,100
取扱い終了
返品不可
40331016LEFS25A-600B-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
128,320
取扱い終了
返品不可
40331034LEFS25A-600B-S56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
128,370
取扱い終了
返品不可
40331043LEFS25A-600B-S56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(5) 5
130,900
取扱い終了
返品不可
40331052LEFS25A-600B-S3MJTD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
139,370
取扱い終了
返品不可
40331068LEFS25A-600B-R51P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
140,030
取扱い終了
返品不可
40331077LEFS25A-600B-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
140,310
取扱い終了
返品不可
40331086LEFS25A-600B-R51N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
141,410
取扱い終了
返品不可
40331095LEFS25A-600B-R3MJTD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
143,940
取扱い終了
返品不可
40331104LEFS25A-600B-R5MJT-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
150,320
取扱い終了
返品不可
40331113LEFS25A-600B-R86P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
150,700
取扱い終了
返品不可
40331122LEFS25A-600B-R86N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
150,700
取扱い終了
返品不可
40331138LEFS25A-600B-R86P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
152,350
取扱い終了
返品不可
40331147LEFS25A-600B-RC6P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
181,830
取扱い終了
返品不可
40331156LEFS25A-600B-RBMJD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
189,040
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする