曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-100)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-100) - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40337456LEFS25B-100-S1AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
87,450
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40337465LEFS25B-100-S1AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
87,620
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40337492LEFS25B-100-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
89,540
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40337508LEFS25B-100-S3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
89,710
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40337544LEFS25B-100-S3AP3D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
91,190
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40337553LEFS25B-100-S3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
91,190
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40337605LEFS25B-100-R8(-) コントローラなし-
92,070
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40337632LEFS25B-100-S5AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
93,500
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40337648LEFS25B-100-R3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
93,830
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40337657LEFS25B-100-R3AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
93,830
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40337788LEFS25B-100-R5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
99,390
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40337797LEFS25B-100-R5AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
100,870
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40337815LEFS25B-100-R5AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
102,910
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40337973LEFS25B-100-RC(-) コントローラなし-
121,610
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40337422LEFS25B-100-S16P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
84,150
取扱い終了
返品不可
40337438LEFS25B-100-S16ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
78,000
取扱い終了
返品不可
40337447LEFS25B-100-R16P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
86,080
取扱い終了
返品不可
40337474LEFS25B-100-S36ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
79,900
取扱い終了
返品不可
40337483LEFS25B-100-S16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
80,050
取扱い終了
返品不可
40337517LEFS25B-100-S16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
81,550
取扱い終了
返品不可
40337526LEFS25B-100-S16N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
89,760
取扱い終了
返品不可
40337535LEFS25B-100-S36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
90,150
取扱い終了
返品不可
40337562LEFS25B-100-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
83,300
取扱い終了
返品不可
40337578LEFS25B-100-S36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
91,800
取扱い終了
返品不可
40337587LEFS25B-100-S36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
83,500
取扱い終了
返品不可
40337596LEFS25B-100-R36PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
83,650
取扱い終了
返品不可
40337614LEFS25B-100-S16N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
92,290
取扱い終了
返品不可
40337623LEFS25B-100-S36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
85,000
取扱い終了
返品不可
40337666LEFS25B-100-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
85,550
取扱い終了
返品不可
40337675LEFS25B-100-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
85,700
取扱い終了
返品不可
40337684LEFS25B-100-S11N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
95,320
取扱い終了
返品不可
40337693LEFS25B-100-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
95,760
取扱い終了
返品不可
40337702LEFS25B-100-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
87,200
取扱い終了
返品不可
40337718LEFS25B-100-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
87,250
取扱い終了
返品不可
40337727LEFS25B-100-S31N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
96,250
取扱い終了
返品不可
40337736LEFS25B-100-MJ-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
97,130
取扱い終了
返品不可
40337745LEFS25B-100-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
88,750
取扱い終了
返品不可
40337754LEFS25B-100-S56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
89,400
取扱い終了
返品不可
40337763LEFS25B-100-R56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
90,200
取扱い終了
返品不可
40337772LEFS25B-100-R56ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
99,220
取扱い終了
返品不可
40337806LEFS25B-100-S1MJ-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
102,410
取扱い終了
返品不可
40337824LEFS25B-100-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
93,750
取扱い終了
返品不可
40337833LEFS25B-100-S1MJS-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
94,200
取扱い終了
返品不可
40337842LEFS25B-100-S3MJS-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
96,100
取扱い終了
返品不可
40337858LEFS25B-100-S3MJT-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
106,040
取扱い終了
返品不可
40337867LEFS25B-100-S5MJS-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
99,700
取扱い終了
返品不可
40337876LEFS25B-100-R3MJS-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
109,840
取扱い終了
返品不可
40337885LEFS25B-100-S5MJSD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
111,320
取扱い終了
返品不可
40337894LEFS25B-100-R3MJSD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
111,490
取扱い終了
返品不可
40337903LEFS25B-100-S5MJTD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
101,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする