曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-100B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-100B) - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40338052LEFS25B-100B-S1-(-) コントローラなし
81,400
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40338068LEFS25B-100B-S5-(-) コントローラなし
89,380
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40338077LEFS25B-100B-R5-(-) コントローラなし
97,130
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40338104LEFS25B-100B-R1AP1-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
105,160
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40338113LEFS25B-100B-R1AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
105,160
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40338122LEFS25B-100B-S3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
105,990
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40338138LEFS25B-100B-S3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
107,470
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40338147LEFS25B-100B-S3AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
107,640
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40338183LEFS25B-100B-S11N-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
109,010
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40338208LEFS25B-100B-R3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
110,550
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40338217LEFS25B-100B-S11N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
110,550
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40338235LEFS25B-100B-S5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
110,830
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40338253LEFS25B-100B-R3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
112,040
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40338262LEFS25B-100B-R3AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
112,200
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40338278LEFS25B-100B-R3AP1D-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
112,200
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40338287LEFS25B-100B-S5AP3-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
112,310
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40338323LEFS25B-100B-R8-(-) コントローラなし
113,410
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40338384LEFS25B-100B-RA-(-) コントローラなし
114,570
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40338463LEFS25B-100B-R5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
118,580
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40338533LEFS25B-100B-R5AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
120,070
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40338542LEFS25B-100B-R5AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
120,230
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40338646LEFS25B-100B-R5AN5D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
123,750
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40338856LEFS25B-100B-RC-(-) コントローラなし
148,450
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40338874LEFS25B-100B-R5C917(C) JXCコントローラ付属-
153,340
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40338917LEFS25B-100B-R5C918(C) JXCコントローラ付属-
154,990
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40338086LEFS25B-100B-S16P-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
101,040
取扱い終了
返品不可
40338095LEFS25B-100B-6N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
102,250
取扱い終了
返品不可
40338156LEFS25B-100B-S36N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,080
取扱い終了
返品不可
40338165LEFS25B-100B-R16N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,900
取扱い終了
返品不可
40338174LEFS25B-100B-R16P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
108,900
取扱い終了
返品不可
40338192LEFS25B-100B-R36PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
110,390
取扱い終了
返品不可
40338226LEFS25B-100B-S16P5D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
110,830
取扱い終了
返品不可
40338244LEFS25B-100B-S36P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
111,430
取扱い終了
返品不可
40338296LEFS25B-100B-MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
112,370
取扱い終了
返品不可
40338305LEFS25B-100B-R36N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
112,640
取扱い終了
返品不可
40338314LEFS25B-100B-R36P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
112,640
取扱い終了
返品不可
40338332LEFS25B-100B-MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
113,580
取扱い終了
返品不可
40338348LEFS25B-100B-MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
114,020
取扱い終了
返品不可
40338357LEFS25B-100B-R36P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
114,290
取扱い終了
返品不可
40338366LEFS25B-100B-R36N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,290
取扱い終了
返品不可
40338375LEFS25B-100B-S56N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,570
取扱い終了
返品不可
40338393LEFS25B-100B-S56N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,620
取扱い終了
返品不可
40338402LEFS25B-100B-R36N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
116,000
取扱い終了
返品不可
40338418LEFS25B-100B-R36P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
116,000
取扱い終了
返品不可
40338427LEFS25B-100B-S56P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
116,270
取扱い終了
返品不可
40338436LEFS25B-100B-S56P5-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
117,150
取扱い終了
返品不可
40338445LEFS25B-100B-R56PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
118,420
取扱い終了
返品不可
40338454LEFS25B-100B-S51N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
118,530
取扱い終了
返品不可
40338472LEFS25B-100B-R31P3-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
118,750
取扱い終了
返品不可
40338488LEFS25B-100B-S56N5D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
118,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする