曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-150)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-150) - SMC
駆動方式ボールねじ内容量1個
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40338987LEFS25B-150-S1150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
67,270
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40338996LEFS25B-150-S3150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
69,360
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40339005LEFS25B-150-S5150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
73,320
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40339014LEFS25B-150-R3150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
73,480
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40339066LEFS25B-150-S3AN150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
87,890
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40339075LEFS25B-150-S1AN1150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
88,720
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40339102LEFS25B-150-S3AP1150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
90,810
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40339118LEFS25B-150-S3AN1150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
90,810
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40339127LEFS25B-150-R3AN150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
92,020
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40339136LEFS25B-150-S3AN3150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
92,290
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40339215LEFS25B-150-S3AN5150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
94,330
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40339267LEFS25B-150-S5AN1150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
94,770
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40339276LEFS25B-150-R3AN1150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
94,930
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40339285LEFS25B-150-S5AN3150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
96,250
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40339294LEFS25B-150-R3AN3150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
96,420
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40339346LEFS25B-150-S5AN3D-X1-----
97,900
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40339355LEFS25B-150-S5AN5150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
98,290
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40339407LEFS25B-150-R5AN1150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
102,140
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40339425LEFS25B-150-R31P1D-X1-----
104,280
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40339443LEFS25B-150-R5AN5150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
105,660
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40339565LEFS25B-150-S3C918150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(C) JXCコントローラ付属
127,220
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40339574LEFS25B-150-S5C918150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(C) JXCコントローラ付属
131,180
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40339583LEFS25B-150-RBAN1150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
134,640
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40338978LEFS25B-150150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
56,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
40339023LEFS25B-150-6N-X1-----
74,200
取扱い終了
返品不可
40339032LEFS25B-150-6N150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
74,200
取扱い終了
返品不可
40339048LEFS25B-150-6ND150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
75,700
取扱い終了
返品不可
40339057LEFS25B-150-S16N150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
79,000
取扱い終了
返品不可
40339084LEFS25B-150-S36ND150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
82,400
取扱い終了
返品不可
40339093LEFS25B-150-S16N1150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
82,550
取扱い終了
返品不可
40339145LEFS25B-150-S16N1D-X1-----
84,050
取扱い終了
返品不可
40339154LEFS25B-150-S16N1D150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
84,050
取扱い終了
返品不可
40339163LEFS25B-150-S16N3150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
84,100
取扱い終了
返品不可
40339172LEFS25B-150-S36P1150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
84,450
取扱い終了
返品不可
40339188LEFS25B-150-S36N1150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
84,450
取扱い終了
返品不可
40339197LEFS25B-150-S56N150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
84,500
取扱い終了
返品不可
40339206LEFS25B-150-R36P150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
84,650
取扱い終了
返品不可
40339224LEFS25B-150-R16N1D-X1-----
85,800
取扱い終了
返品不可
40339233LEFS25B-150-S36N1D-X1-----
85,950
取扱い終了
返品不可
40339242LEFS25B-150-S36N1D150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
85,950
取扱い終了
返品不可
40339258LEFS25B-150-S36N3150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
86,000
取扱い終了
返品不可
40339303LEFS25B-150-S11N1150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
96,420
取扱い終了
返品不可
40339312LEFS25B-150-S56N1150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
88,050
取扱い終了
返品不可
40339328LEFS25B-150-R36N1150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
88,200
取扱い終了
返品不可
40339337LEFS25B-150-R36P1150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
88,200
取扱い終了
返品不可
40339364LEFS25B-150-R11P1150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
98,340
取扱い終了
返品不可
40339373LEFS25B-150-S56N3150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
89,600
取扱い終了
返品不可
40339382LEFS25B-150-R36N3150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
89,750
取扱い終了
返品不可
40339398LEFS25B-150-R56P150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
91,200
取扱い終了
返品不可
40339416LEFS25B-150-R56N1150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
94,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40338978LEFS25B-15072389276LEFS25B-150LEFS25B-150 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72389276電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
55,980
税込61,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする