曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-250)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-250) - SMC
駆動方式ボールねじ内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40341665LEFS25B-250-X1-----
64,740
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40341683LEFS25B-250-S1250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
70,020
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40341692LEFS25B-250-S3250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
72,110
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40341708LEFS25B-250-R3250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
76,230
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40341717LEFS25B-250-AN1250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,190
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40341744LEFS25B-250-R1AN1250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
93,390
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40341778LEFS25B-250-S3AN1250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
93,560
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40341787LEFS25B-250-S3AN3250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
95,040
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40341796LEFS25B-250-R1AP1D250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
95,040
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40341866LEFS25B-250-S5AN1250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
97,520
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40341875LEFS25B-250-R3AN1250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
97,680
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40341884LEFS25B-250-RA250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
98,180
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40341918LEFS25B-250-S11N1250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
99,170
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40341927LEFS25B-250-S5AN1D250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
99,170
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40341945LEFS25B-250-R3AN3250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
99,170
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40341972LEFS25B-250-S31N1250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
101,260
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40341988LEFS25B-250-S31N1-X1-----
101,260
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40342015LEFS25B-250-S5AN5D250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
102,690
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40342067LEFS25B-250-R5AN1250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
104,890
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40342112LEFS25B-250-RAAN250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
116,710
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40342146LEFS25B-250-RAAN1250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
119,630
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40342155LEFS25B-250-R8AP1D250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
120,670
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40342164LEFS25B-250-RAAN5250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
123,150
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40341674LEFS25B-250250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
58,850
取扱い終了
返品不可
40341936LEFS25B-250-R3AN3-X1-----
90,150
取扱い終了
返品不可
40341726LEFS25B-250-S16N250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
81,500
取扱い終了
返品不可
40341735LEFS25B-250-S36N250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
83,400
取扱い終了
返品不可
40341753LEFS25B-250-S16N1250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
85,050
取扱い終了
返品不可
40341762LEFS25B-250-S16N1-X1-----
85,050
取扱い終了
返品不可
40341805LEFS25B-250-S16N3250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
86,600
取扱い終了
返品不可
40341814LEFS25B-250-S36N1250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
86,950
取扱い終了
返品不可
40341823LEFS25B-250-R16N1D250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
88,300
取扱い終了
返品不可
40341832LEFS25B-250-S36N1D250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
88,450
取扱い終了
返品不可
40341848LEFS25B-250-S36N3250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
88,500
取扱い終了
返品不可
40341857LEFS25B-250-R36ND-X1-----
88,650
取扱い終了
返品不可
40341893LEFS25B-250-S36N3D250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
90,000
取扱い終了
返品不可
40341902LEFS25B-250-S36P3D250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
90,000
取扱い終了
返品不可
40341954LEFS25B-250-S56N1250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
90,550
取扱い終了
返品不可
40341963LEFS25B-250-R36N1250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
90,700
取扱い終了
返品不可
40341997LEFS25B-250-S56N3-X1-----
92,100
取扱い終了
返品不可
40342006LEFS25B-250-R36N3250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
92,250
取扱い終了
返品不可
40342024LEFS25B-250-S56N3D250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
93,600
取扱い終了
返品不可
40342033LEFS25B-250-R36P3D-X1-----
93,750
取扱い終了
返品不可
40342042LEFS25B-250-R36N3D-X1-----
93,750
取扱い終了
返品不可
40342058LEFS25B-250-S56N5250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
94,400
取扱い終了
返品不可
40342076LEFS25B-250-S3MJ250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
100,000
取扱い終了
返品不可
40342085LEFS25B-250-S3MJS250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
101,100
取扱い終了
返品不可
40342094LEFS25B-250-R56N5250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
101,100
取扱い終了
返品不可
40342103LEFS25B-250-R56P5D250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
102,600
取扱い終了
返品不可
40342128LEFS25B-250-RA6N250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
107,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40341674LEFS25B-25072389599LEFS25B-250LEFS25B-250 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72389599電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
40341936LEFS25B-250-R3AN3-X140341945LEFS25B-250-R3AN3LEFS25B-250-R3AN3-X1 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-250) SMC 40341945LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-250)SMC1個
87,980
税込96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする