| 40344307 | LEFS25B-350B-R1AN1 | (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (1) 1.5 | | ¥113,410 | ¥99,980 | ¥109,978(税込) |
| |
|
| 40344316 | LEFS25B-350B-S3AN1 | (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) | - | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | | ¥114,240 | ¥99,980 | ¥109,978(税込) |
| |
|
| 40344325 | LEFS25B-350B-S5AN | (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) | - | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | ¥116,160 | ¥109,800 | ¥120,780(税込) |
| |
|
| 40344343 | LEFS25B-350B-RA | (-) コントローラなし | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | | ¥122,820 | ¥109,800 | ¥120,780(税込) |
| |
|
| 40344352 | LEFS25B-350B-S5AN5D | (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) | - | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | ¥124,250 | ¥119,800 | ¥131,780(税込) |
| |
|
| 40344368 | LEFS25B-350B-R31N3 | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | | ¥127,000 | ¥119,800 | ¥131,780(税込) |
| |
|
| 40344298 | LEFS25B-350B | (-) コントローラなし | - | (-) ケーブルなし | (-) ケーブルなし | | | 代替品有 |
| 40344334 | LEFS25B-350B-S36N3D | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | | | |
| 40344377 | LEFS25B-350B-R56N5 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | | |
| 40344386 | LEFS25B-350B-R56N5D | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | | |
| 40344395 | LEFS25B-350B-R8MJTD | - | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (8) 8 | | | |