曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-400)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-400) - SMC
ストローク(mm)400リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40344404LEFS25B-400-R1(-) コントローラなし-
74,690
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40344413LEFS25B-400-AN-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,020
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40344438LEFS25B-400-AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
88,940
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40344447LEFS25B-400-AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,420
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40344456LEFS25B-400-AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,590
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40344465LEFS25B-400-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
94,220
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40344474LEFS25B-400-S1AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
95,870
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40344483LEFS25B-400-R1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
96,140
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40344508LEFS25B-400-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
96,310
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40344517LEFS25B-400-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
97,790
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40344526LEFS25B-400-S3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
97,960
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40344596LEFS25B-400-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
100,270
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40344614LEFS25B-400-R8(-) コントローラなし-
100,320
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40344623LEFS25B-400-S11N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
100,380
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40344632LEFS25B-400-R3AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
100,430
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40344648LEFS25B-400-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
100,430
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40344675LEFS25B-400-S5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
101,920
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40344684LEFS25B-400-R3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
101,920
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40344693LEFS25B-400-R3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
102,080
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40344702LEFS25B-400-R3AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
102,080
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40344727LEFS25B-400-S11N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
103,570
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40344736LEFS25B-400-R3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
103,570
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40344788LEFS25B-400-S5AN5D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
105,440
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40344842LEFS25B-400-R5AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
110,770
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40345007LEFS25B-400-R8AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
121,770
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40345016LEFS25B-400-RAAN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
122,380
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40345086LEFS25B-400-R3C917-(C) JXCコントローラ付属
135,190
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40345095LEFS25B-400-R3C918-(C) JXCコントローラ付属
136,840
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40344422LEFS25B-400-6ND-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
88,770
取扱い終了
返品不可
40344492LEFS25B-400-S16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
87,550
取扱い終了
返品不可
40344535LEFS25B-400-S16N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
89,100
取扱い終了
返品不可
40344544LEFS25B-400-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
98,230
取扱い終了
返品不可
40344553LEFS25B-400-S16N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
99,660
取扱い終了
返品不可
40344562LEFS25B-400-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
99,880
取扱い終了
返品不可
40344578LEFS25B-400-R16P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
99,940
取扱い終了
返品不可
40344587LEFS25B-400-S36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
100,050
取扱い終了
返品不可
40344605LEFS25B-400-R36ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
100,270
取扱い終了
返品不可
40344657LEFS25B-400-S16N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
100,540
取扱い終了
返品不可
40344666LEFS25B-400-S36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
101,750
取扱い終了
返品不可
40344718LEFS25B-400-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
102,520
取扱い終了
返品不可
40344745LEFS25B-400-R11P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
103,840
取扱い終了
返品不可
40344754LEFS25B-400-S56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
104,060
取扱い終了
返品不可
40344763LEFS25B-400-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
104,170
取扱い終了
返品不可
40344772LEFS25B-400-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
104,230
取扱い終了
返品不可
40344797LEFS25B-400-S56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
106,590
取扱い終了
返品不可
40344806LEFS25B-400-R31P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
108,130
取扱い終了
返品不可
40344815LEFS25B-400-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
109,730
取扱い終了
返品不可
40344824LEFS25B-400-R31P3D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
110,280
取扱い終了
返品不可
40344833LEFS25B-400-S1MJ-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
110,660
取扱い終了
返品不可
40344858LEFS25B-400-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
111,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする