曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-400B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-400B) - SMC
ストローク(mm)400リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40345113LEFS25B-400B-S1-(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
89,650
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40345122LEFS25B-400B-S3-(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(3) 3
92,790
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40345147LEFS25B-400B-S3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
115,720
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40345165LEFS25B-400B-S3AN3D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
117,370
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40345192LEFS25B-400B-R3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
118,800
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40345217LEFS25B-400B-S5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
119,080
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40345253LEFS25B-400B-R3AN3D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
121,940
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40345278LEFS25B-400B-S5AN5-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
122,600
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40345314LEFS25B-400B-R5AP1-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
126,830
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40345323LEFS25B-400B-S51N5-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
128,150
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40345402LEFS25B-400B-RAAN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
144,270
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40345472LEFS25B-400B-RCAP1D-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
179,800
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40345138LEFS25B-400B-S16N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
114,900
取扱い終了
返品不可
40345156LEFS25B-400B-S36P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
116,330
取扱い終了
返品不可
40345174LEFS25B-400B-S36N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
117,980
取扱い終了
返品不可
40345183LEFS25B-400B-S36P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
118,030
取扱い終了
返品不可
40345208LEFS25B-400B-S56ND-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
118,910
取扱い終了
返品不可
40345226LEFS25B-400B-R36N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
120,890
取扱い終了
返品不可
40345235LEFS25B-400B-R36P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
120,890
取扱い終了
返品不可
40345244LEFS25B-400B-S56N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
121,170
取扱い終了
返品不可
40345262LEFS25B-400B-R36N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
122,540
取扱い終了
返品不可
40345287LEFS25B-400B-S56N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
122,820
取扱い終了
返品不可
40345296LEFS25B-400B-R36P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
124,250
取扱い終了
返品不可
40345305LEFS25B-400B-R36N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
124,250
取扱い終了
返品不可
40345332LEFS25B-400B-R31P3D-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
128,650
取扱い終了
返品不可
40345348LEFS25B-400B-S1MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
128,760
取扱い終了
返品不可
40345357LEFS25B-400B-R56P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
128,920
取扱い終了
返品不可
40345366LEFS25B-400B-R56N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
132,280
取扱い終了
返品不可
40345375LEFS25B-400B-R56P5D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
134,810
取扱い終了
返品不可
40345384LEFS25B-400B-S5MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(S) 標準ケーブル(5) 5
136,730
取扱い終了
返品不可
40345393LEFS25B-400B-S5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(S) 標準ケーブル(5) 5
137,060
取扱い終了
返品不可
40345418LEFS25B-400B-R5MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
144,490
取扱い終了
返品不可
40345427LEFS25B-400B-R86P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
146,850
取扱い終了
返品不可
40345436LEFS25B-400B-R86N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
146,910
取扱い終了
返品不可
40345445LEFS25B-400B-RA6N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
148,060
取扱い終了
返品不可
40345454LEFS25B-400B-RB6N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
167,530
取扱い終了
返品不可
40345463LEFS25B-400B-RB6P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
169,240
取扱い終了
返品不可
40345488LEFS25B-400B-RC6P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
181,890
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする