LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-450B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-450B) - SMC
駆動方式ボールねじ内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40345752LEFS25B-450B-R5450(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
108,130
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40345777LEFS25B-450B-S1AN1450(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
113,850
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40345786LEFS25B-450B-S1AN3450(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
115,340
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40345795LEFS25B-450B-S3AN1450(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
116,990
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40345804LEFS25B-450B-S3AN3450(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
118,470
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40345822LEFS25B-450B-R3AN3D450(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
124,690
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40345856LEFS25B-450B-R51N5450(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
138,660
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40345743LEFS25B-450B450(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
77,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
40345768LEFS25B-450B-6N3450(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
100,650
取扱い終了
返品不可
40345813LEFS25B-450B-R36N1450(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
112,400
取扱い終了
返品不可
40345838LEFS25B-450B-R56N1D450(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
121,200
取扱い終了
返品不可
40345847LEFS25B-450B-R56N5450(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
123,550
取扱い終了
返品不可
40345865LEFS25B-450B-R86P1-X1-----
134,500
取扱い終了
返品不可
40345874LEFS25B-450B-RA6N1D450(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
137,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40345743LEFS25B-450B72390317LEFS25B-450BLEFS25B-450B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72390317電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
77,980
税込85,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする