曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-50)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-50) - SMC
ストローク(mm)50リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40345908LEFS25B-50-S3(-) コントローラなし-(S) 標準ケーブル(3) 3
66,610
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40345917LEFS25B-50-S5(-) コントローラなし-(S) 標準ケーブル(5) 5
70,570
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40345926LEFS25B-50-R3(-) コントローラなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
70,730
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40345935LEFS25B-50-R5(-) コントローラなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
77,940
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40345944LEFS25B-50-S3AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
85,140
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40345953LEFS25B-50-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
85,970
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40345962LEFS25B-50-S1AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
87,620
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40345978LEFS25B-50-R1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
87,890
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40346014LEFS25B-50-S3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
91,190
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40346048LEFS25B-50-RA(-) コントローラなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
92,680
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40346057LEFS25B-50-S5AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
93,500
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40346118LEFS25B-50-R5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
99,390
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40346127LEFS25B-50-S51N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
100,210
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40346197LEFS25B-50-R8AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
115,010
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40346233LEFS25B-50-RC(-) コントローラなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
121,610
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40346267LEFS25B-50-RCAN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
143,060
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40346276LEFS25B-50-RCAN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
144,540
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40345892LEFS25B-50(-) コントローラなし-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
53,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
40345987LEFS25B-50-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
80,050
取扱い終了
返品不可
40345996LEFS25B-50-S16N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
81,600
取扱い終了
返品不可
40346005LEFS25B-50-S56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
82,000
取扱い終了
返品不可
40346023LEFS25B-50-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
83,500
取扱い終了
返品不可
40346032LEFS25B-50-S16N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
83,900
取扱い終了
返品不可
40346066LEFS25B-50-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
85,550
取扱い終了
返品不可
40346075LEFS25B-50-S56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
87,100
取扱い終了
返品不可
40346084LEFS25B-50-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
87,200
取扱い終了
返品不可
40346093LEFS25B-50-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
87,250
取扱い終了
返品不可
40346102LEFS25B-50-R56P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
88,700
取扱い終了
返品不可
40346136LEFS25B-50-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
93,750
取扱い終了
返品不可
40346145LEFS25B-50-R56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
93,800
取扱い終了
返品不可
40346154LEFS25B-50-S3MJS-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
96,100
取扱い終了
返品不可
40346163LEFS25B-50-R56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
97,600
取扱い終了
返品不可
40346172LEFS25B-50-S3MJSD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
97,600
取扱い終了
返品不可
40346188LEFS25B-50-S5MJT-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
100,000
取扱い終了
返品不可
40346206LEFS25B-50-RA6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
105,650
取扱い終了
返品不可
40346215LEFS25B-50-RA6N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
107,200
取扱い終了
返品不可
40346224LEFS25B-50-R5MJTD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
108,200
取扱い終了
返品不可
40346242LEFS25B-50-RAMJS-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
119,800
取扱い終了
返品不可
40346258LEFS25B-50-RAMJTD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
121,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40345892LEFS25B-5072388953LEFS25B-50LEFS25B-50 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72388953電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする