曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-500B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-500B) - SMC
ストローク(mm)500リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40346906LEFS25B-500B-S1AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
113,850
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40346915LEFS25B-500B-S1AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
115,340
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40346924LEFS25B-500B-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
116,990
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40346942LEFS25B-500B-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
118,470
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40346958LEFS25B-500B-S3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
118,640
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40346976LEFS25B-500B-R3AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
121,550
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40346985LEFS25B-500B-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
121,830
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40347073LEFS25B-500B-R5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
131,230
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40347177LEFS25B-500B-R5C918-(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
165,990
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40346933LEFS25B-500B-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
118,250
取扱い終了
返品不可
40346967LEFS25B-500B-R36P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
119,740
取扱い終了
返品不可
40346994LEFS25B-500B-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
123,640
取扱い終了
返品不可
40347003LEFS25B-500B-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
123,920
取扱い終了
返品不可
40347012LEFS25B-500B-S31N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
125,180
取扱い終了
返品不可
40347028LEFS25B-500B-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
125,290
取扱い終了
返品不可
40347037LEFS25B-500B-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
125,570
取扱い終了
返品不可
40347046LEFS25B-500B-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
127,000
取扱い終了
返品不可
40347055LEFS25B-500B-R56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
129,420
取扱い終了
返品不可
40347064LEFS25B-500B-S56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
129,800
取扱い終了
返品不可
40347082LEFS25B-500B-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
131,670
取扱い終了
返品不可
40347098LEFS25B-500B-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
133,320
取扱い終了
返品不可
40347107LEFS25B-500B-R56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
133,380
取扱い終了
返品不可
40347116LEFS25B-500B-S3MJT-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
134,970
取扱い終了
返品不可
40347125LEFS25B-500B-R56P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
135,030
取扱い終了
返品不可
40347134LEFS25B-500B-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
137,560
取扱い終了
返品不可
40347143LEFS25B-500B-R51P3(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
137,780
取扱い終了
返品不可
40347152LEFS25B-500B-R86N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
149,660
取扱い終了
返品不可
40347168LEFS25B-500B-R8MJTD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
165,500
取扱い終了
返品不可
40347186LEFS25B-500B-RC6N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
184,690
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする