曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-50B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-50B) - SMC
ストローク(mm)50リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40347222LEFS25B-50B-S3-(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(3) 3
84,540
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40347238LEFS25B-50B-R3-(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
89,100
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40347247LEFS25B-50B-S5-(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(5) 5
89,380
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40347256LEFS25B-50B-R5-(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
97,130
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40347274LEFS25B-50B-R1AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
105,160
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40347308LEFS25B-50B-S3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
107,470
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40347317LEFS25B-50B-R3AN-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
107,640
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40347326LEFS25B-50B-S3AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
107,640
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40347335LEFS25B-50B-S11N-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
109,010
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40347344LEFS25B-50B-S3AN3D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
109,120
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40347362LEFS25B-50B-S11N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
110,550
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40347378LEFS25B-50B-R3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
110,550
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40347396LEFS25B-50B-R3AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
112,200
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40347405LEFS25B-50B-S5AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
112,480
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40347432LEFS25B-50B-RA-(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
114,570
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40347518LEFS25B-50B-R5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
118,580
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40347527LEFS25B-50B-S51N3-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
119,020
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40347563LEFS25B-50B-RAAN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
136,020
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40347213LEFS25B-50B-(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
67,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
40347265LEFS25B-50B-S16N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
95,400
取扱い終了
返品不可
40347283LEFS25B-50B-S16N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
96,950
取扱い終了
返品不可
40347292LEFS25B-50B-R16N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
97,500
取扱い終了
返品不可
40347353LEFS25B-50B-S36N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
99,800
取扱い終了
返品不可
40347387LEFS25B-50B-S36N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
101,300
取扱い終了
返品不可
40347414LEFS25B-50B-R36N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
102,400
取扱い終了
返品不可
40347423LEFS25B-50B-R36N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
103,950
取扱い終了
返品不可
40347448LEFS25B-50B-S56N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
104,150
取扱い終了
返品不可
40347457LEFS25B-50B-S56N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
104,200
取扱い終了
返品不可
40347466LEFS25B-50B-R36N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
105,450
取扱い終了
返品不可
40347475LEFS25B-50B-S56N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
105,700
取扱い終了
返品不可
40347484LEFS25B-50B-R56N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
106,150
取扱い終了
返品不可
40347493LEFS25B-50B-S56N5-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
106,500
取扱い終了
返品不可
40347502LEFS25B-50B-R56ND-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
107,650
取扱い終了
返品不可
40347536LEFS25B-50B-S3MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(S) 標準ケーブル(3) 3
112,800
取扱い終了
返品不可
40347545LEFS25B-50B-R56N5D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
115,050
取扱い終了
返品不可
40347554LEFS25B-50B-R3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
118,350
取扱い終了
返品不可
40347572LEFS25B-50B-RA6P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
127,100
取扱い終了
返品不可
40347588LEFS25B-50B-RAMJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
138,600
取扱い終了
返品不可
40347597LEFS25B-50B-RAMJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
139,700
取扱い終了
返品不可
40347606LEFS25B-50B-RCMJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
169,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40347213LEFS25B-50B72389039LEFS25B-50BLEFS25B-50B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72389039電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする