曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-600B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-600B) - SMC
ストローク(mm)600リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40348403LEFS25B-600B-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3(1) 1.5m
119,740
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40348428LEFS25B-600B-R1AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(1) 1.5m
120,560
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40348498LEFS25B-600B-R3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(3) 3m
125,790
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40348507LEFS25B-600B-S31N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ケーブルなし
125,900
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40348516LEFS25B-600B-S31N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3(3) 3m
127,930
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40348552LEFS25B-600B-S31N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3(1) 1.5m
129,090
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40348586LEFS25B-600B-R5AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(5) 5m
135,850
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40348394LEFS25B-600B-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5(1) 1.5m
107,900
取扱い終了
返品不可
40348412LEFS25B-600B-S16N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5(3) 3m
109,450
取扱い終了
返品不可
40348437LEFS25B-600B-S36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(3) 3(1) 1.5m
110,750
取扱い終了
返品不可
40348446LEFS25B-600B-R36P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ケーブルなし
111,350
取扱い終了
返品不可
40348455LEFS25B-600B-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(1) 1.5m
111,500
取扱い終了
返品不可
40348464LEFS25B-600B-R16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(1) 1.5m
111,500
取扱い終了
返品不可
40348473LEFS25B-600B-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3(3) 3m
112,300
取扱い終了
返品不可
40348482LEFS25B-600B-S36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(3) 3(3) 3m
113,800
取扱い終了
返品不可
40348525LEFS25B-600B-R36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(1) 1.5m
116,400
取扱い終了
返品不可
40348534LEFS25B-600B-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(1) 1.5m
116,400
取扱い終了
返品不可
40348543LEFS25B-600B-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(3) 3m
116,450
取扱い終了
返品不可
40348568LEFS25B-600B-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(3) 3m
117,950
取扱い終了
返品不可
40348577LEFS25B-600B-S56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5(5) 5m
120,500
取扱い終了
返品不可
40348595LEFS25B-600B-S5MJT-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(T) T分岐型通信プラグコネクタ
129,600
取扱い終了
返品不可
40348604LEFS25B-600B-RA6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(1) 1.5m
138,050
取扱い終了
返品不可
40348613LEFS25B-600B-RB6P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15(3) 3m
160,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする