曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-750)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-750) - SMC
ストローク(mm)750リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40348778LEFS25B-750-R5C918(C) JXCコントローラ付属-
155,050
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40348753LEFS25B-750-(-) コントローラなし
71,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
40348762LEFS25B-750-R16P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
99,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40348753LEFS25B-75072391193LEFS25B-750LEFS25B-750 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72391193電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする