L Series(LEFS25H)

L Series(LEFS25H) - SMC
内容量1個
396件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
駆動方式
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40349067LEFS25H-200-S3200(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
77,000
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349076LEFS25H-300-S1300(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
77,660
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349128LEFS25H-250-S3250(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
79,750
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349137LEFS25H-300-S3300(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
79,750
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349164LEFS25H-200-S5200(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
80,960
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349216LEFS25H-400-S3400(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
82,500
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349243LEFS25H-300-S5300(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
83,710
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349286LEFS25H-500-S3500(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
85,250
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349304LEFS25H-400-S5400(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
86,460
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349313LEFS25H-600-S3600(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
88,000
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349322LEFS25H-150-AN150(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
88,170
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349338LEFS25H-100B-S1100(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
89,050
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349347LEFS25H-500-S5500(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
89,210
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349356LEFS25H-500-R3500(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
89,380
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349365LEFS25H-300-R5300(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
91,080
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349374LEFS25H-600-S5600(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
91,960
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349383LEFS25H-550-S5550(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
91,960
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349426LEFS25H-400-R5400(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
93,830
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349444LEFS25H-650-R3650(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
94,880
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349453LEFS25H-200-S3AN200(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
95,540
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349487LEFS25H-100-S3AN1100(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
95,700
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349505LEFS25H-450-R5450(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
96,580
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349514LEFS25H-500-R5500(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
96,580
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349523LEFS25H-100-S3AN3100(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
97,190
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349575LEFS25H-800-R3800(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
97,630
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349602LEFS25H-200-S1AN1D200(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,010
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349618LEFS25H-400-AN1D400(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,230
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349636LEFS25H-250-S3AN250(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,290
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349645LEFS25H-150-S3AN1150(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,450
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349672LEFS25H-200-S3AN1200(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,450
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349697LEFS25H-600-R5600(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
99,330
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349715LEFS25H-200-S3AN3200(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,940
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349742LEFS25H-200-S3AN1D200(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
100,100
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349803LEFS25H-500-AN1D500(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
100,980
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349837LEFS25H-300-S3AN1300(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,200
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349855LEFS25H-150-S3AN3D150(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,590
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349864LEFS25H-200-S3AN3D200(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,590
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349873LEFS25H-350-S1AN1350(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,860
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349968LEFS25H-300-R1AN3300(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
102,520
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349977LEFS25H-300-S3AN3300(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
102,690
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40349986LEFS25H-250-S3AN3250(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
102,690
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40350013LEFS25H-250-S3AN1D250(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
102,850
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40350092LEFS25H-550-AN1D550(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
103,730
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40350117LEFS25H-150-S5AN3150(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
103,900
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40350126LEFS25H-400-S3AP1400(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
103,950
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40350135LEFS25H-350-S3AN1350(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
103,950
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40350153LEFS25H-400-S3AN1400(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
103,950
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40350178LEFS25H-200-S5AN1D200(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
104,060
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40350196LEFS25H-200-S31N200(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
104,610
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40350205LEFS25H-500-S1AN1500(H) 20ボールねじ(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
104,610
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする