曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25LB)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25LB) - SMC
リード(mm)(B) 6モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返し内容量1個
267件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40357363LEFS25LB-150-S1150-(-) コントローラなし
68,970
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40357397LEFS25LB-300-S1300-(-) コントローラなし
71,720
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40357415LEFS25LB-50-S550-(-) コントローラなし
72,270
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40357424LEFS25LB-50-R350-(-) コントローラなし
72,440
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40357433LEFS25LB-250-R1250-(-) コントローラなし
73,650
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40357442LEFS25LB-300-S3300-(-) コントローラなし
73,810
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40357458LEFS25LB-400-S1400-(-) コントローラなし
74,470
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40357485LEFS25LB-150-S5150-(-) コントローラなし
75,020
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40357494LEFS25LB-200-R3200-(-) コントローラなし
75,190
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40357503LEFS25LB-400-S3400-(-) コントローラなし
76,560
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40357555LEFS25LB-450-S3450-(-) コントローラなし
79,310
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40357598LEFS25LB-350-S5350-(-) コントローラなし
80,520
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40357607LEFS25LB-600-S3600-(-) コントローラなし
82,060
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40357643LEFS25LB-500-R3500-(-) コントローラなし
83,440
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40357652LEFS25LB-650-S3650-(-) コントローラなし
84,810
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40357677LEFS25LB-600-R3600-(-) コントローラなし
86,190
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40357686LEFS25LB-50B-S350-(-) コントローラなし
87,230
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40357722LEFS25LB-150-S1AN1150-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,420
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40357747LEFS25LB-100-R3AN100-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,970
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40357756LEFS25LB-100-S3AN3100-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
91,250
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40357792LEFS25LB-250B-R1250-(-) コントローラなし
91,910
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40357826LEFS25LB-100B-S5100-(-) コントローラなし
92,070
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40357835LEFS25LB-200-R1AN1200-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,350
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40357844LEFS25LB-250-S3AN250-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,350
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40357862LEFS25LB-150-S3AN1150-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,510
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40357887LEFS25LB-300-S1AN1300-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
93,170
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40357932LEFS25LB-100-R3AN1100-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
93,890
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40357948LEFS25LB-50-R3AN150-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
93,890
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40357957LEFS25LB-200-R1AN1D200-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
94,000
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40357975LEFS25LB-200-S3AN1D200-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
94,160
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40358018LEFS25LB-450B-S1450-(-) コントローラなし
95,100
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40358054LEFS25LB-50-R3AN350-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
95,370
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40358063LEFS25LB-350B-S3350-(-) コントローラなし
95,480
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40358072LEFS25LB-400B-S3400-(-) コントローラなし
95,480
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40358106LEFS25LB-300-S5AN300-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
96,310
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40358124LEFS25LB-200-S5AN1200-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
96,470
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40358133LEFS25LB-200-R3AN1200-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
96,640
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40358142LEFS25LB-300-S3AN1D300-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
96,910
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40358176LEFS25LB-200-RA200-(-) コントローラなし
97,130
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40358185LEFS25LB-250B-R3250-(-) コントローラなし
97,300
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40358194LEFS25LB-300B-R3300-(-) コントローラなし
97,300
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40358203LEFS25LB-100B-APD100(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
97,350
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40358228LEFS25LB-150-S5AN1D150-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,120
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40358307LEFS25LB-250-S5AN1250-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,220
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40358316LEFS25LB-300-S5AN1300-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,220
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40358352LEFS25LB-100B-R5100-(-) コントローラなし
99,830
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40358404LEFS25LB-300-R3AN3300-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
100,870
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40358413LEFS25LB-250-R3AN3250-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
100,870
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40358422LEFS25LB-400-S3AN3D400-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,150
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40358456LEFS25LB-500-R1AP1D500-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
102,250
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする