曜日別特売

L Series(LEFS25LT6A)

L Series(LEFS25LT6A) - SMC
リード(mm)(A) 12モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W寸法(mm)25精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40364135LEFS25LT6A-250250-(-) ロックなし
107,360
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40364144LEFS25LT6A-300300-(-) ロックなし
107,360
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40364153LEFS25LT6A-100B100-(B) ロック付
130,460
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40364162LEFS25LT6A-200B200-(B) ロック付
133,540
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40364178LEFS25LT6A-300B300-(B) ロック付
136,620
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40364187LEFS25LT6A-250B250-(B) ロック付
136,620
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40364196LEFS25LT6A-500B500-(B) ロック付
142,780
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40364205LEFS25LT6A-400-S5S2400(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
214,830
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40364214LEFS25LT6A-600-S5S2600(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
220,990
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40364223LEFS25LT6A-100-R5S2H100(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
228,200
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40364232LEFS25LT6A-300B-S5S21300(S2) LECSS2 (200V~240V)(B) ロック付
253,880
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40364248LEFS25LT6A-200B-R5S2200(S2) LECSS2 (200V~240V)(B) ロック付
270,000
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする