SMC
L Series(LEFS25NM2B)
モータ種類
(NM2) 取付形状M2
寸法(mm)
25
精度
(-) 基本形
ボールねじリード(mm)
(B) 6
モータ配置
(-) ストレート
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40364774
LEFS25NM2B-50
CADデータダウンロード
50
標準ストローク
¥
57,260
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40364783
LEFS25NM2B-200
CADデータダウンロード
200
-
¥
60,340
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40364792
LEFS25NM2B-300
CADデータダウンロード
300
-
¥
63,420
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください