曜日別特売

LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS25NZB)

LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS25NZB) - SMC
内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40365535LEFS25NZB-100-100(B) 6(NZ) 取付形状Z
57,260
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40365544LEFS25NZB-50-50(B) 6(NZ) 取付形状Z
57,260
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40365553LEFS25NZB-50N標準ストローク50-(NZ) 取付形状Z
60,340
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365562LEFS25NZB-150-150(B) 6(NZ) 取付形状Z
60,340
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40365578LEFS25NZB-150-X1----
60,340
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365587LEFS25NZB-200-200(B) 6(NZ) 取付形状Z
60,340
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40365596LEFS25NZB-300-300(B) 6(NZ) 取付形状Z
63,420
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40365605LEFS25NZB-250-250(B) 6(NZ) 取付形状Z
63,420
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40365614LEFS25NZB-350-350(B) 6(NZ) 取付形状Z
66,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40365623LEFS25NZB-400-400(B) 6(NZ) 取付形状Z
66,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40365632LEFS25NZB-400N-400-(NZ) 取付形状Z
69,580
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365648LEFS25NZB-450-450(B) 6(NZ) 取付形状Z
69,580
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365657LEFS25NZB-500-500(B) 6(NZ) 取付形状Z
69,580
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365666LEFS25NZB-100C-100-(NZ) 取付形状Z
71,890
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365675LEFS25NZB-550-550(B) 6(NZ) 取付形状Z
72,660
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365684LEFS25NZB-600-600(B) 6(NZ) 取付形状Z
72,660
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365693LEFS25NZB-150C-150-(NZ) 取付形状Z
74,970
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365702LEFS25NZB-700-700(B) 6(NZ) 取付形状Z
75,740
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365718LEFS25NZB-800-800(B) 6(NZ) 取付形状Z
78,820
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365727LEFS25NZB-750-750(B) 6(NZ) 取付形状Z
78,820
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365736LEFS25NZB-500C-500-(NZ) 取付形状Z
84,210
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする