曜日別特売

L Series(LEFS25RNZA)

L Series(LEFS25RNZA) - SMC
モータ種類(NZ) 取付形状Z寸法(mm)25精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40377435LEFS25RNZA-5050標準ストローク
63,640
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377444LEFS25RNZA-100100-
63,640
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377453LEFS25RNZA-200200-
66,720
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377462LEFS25RNZA-150150-
66,720
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40377478LEFS25RNZA-250250-
69,800
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377487LEFS25RNZA-300300-
69,800
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377496LEFS25RNZA-350350-
72,880
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377505LEFS25RNZA-400400-
72,880
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40377514LEFS25RNZA-500500-
75,960
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377523LEFS25RNZA-450450-
75,960
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377532LEFS25RNZA-75C-X175-
78,270
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377548LEFS25RNZA-550550-
79,040
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377557LEFS25RNZA-600600-
79,040
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377566LEFS25RNZA-700700-
82,120
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377575LEFS25RNZA-300C300-
84,430
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377584LEFS25RNZA-750750-
85,200
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377593LEFS25RNZA-800800標準ストローク
85,200
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377602LEFS25RNZA-350C350-
87,510
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377618LEFS25RNZA-700C700-
96,750
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする