L Series(LEFS25RNZH)

L Series(LEFS25RNZH) - SMC
モータ種類(NZ) 取付形状Z寸法(mm)25精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40377758LEFS25RNZH-50標準ストローク50
71,280
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377767LEFS25RNZH-100-100
71,280
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377776LEFS25RNZH-150-150
74,360
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377785LEFS25RNZH-200-200
74,360
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377794LEFS25RNZH-250-250
77,440
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377803LEFS25RNZH-400-400
80,520
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377812LEFS25RNZH-500-500
83,600
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377828LEFS25RNZH-600-600
86,680
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377837LEFS25RNZH-650-650
89,760
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377846LEFS25RNZH-750-750
92,840
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする