LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS25RS6A)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS25RS6A) - SMC
リード(mm)(A) 12モータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し内容量1個
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40379824LEFS25RS6A-5050-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
101,200
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40379833LEFS25RS6A-100100-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
101,200
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40379842LEFS25RS6A-200200-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
104,280
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40379858LEFS25RS6A-150150-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
104,280
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40379867LEFS25RS6A-300300-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
107,360
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40379876LEFS25RS6A-250250-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
107,360
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40379885LEFS25RS6A-350350-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
110,440
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40379894LEFS25RS6A-400400-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
110,440
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40379903LEFS25RS6A-500500-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
113,520
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40379912LEFS25RS6A-450450-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
113,520
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40379928LEFS25RS6A-100-S5100(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
115,230
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40379937LEFS25RS6A-150-S2150(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(2) 2
116,160
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40379946LEFS25RS6A-150-S5150(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
118,310
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40379955LEFS25RS6A-450-S2450(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(2) 2
125,400
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40379964LEFS25RS6A-550-S2550(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(2) 2
128,480
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40379973LEFS25RS6A-250-R2250(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
130,410
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40379982LEFS25RS6A-100B100-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
130,460
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40379998LEFS25RS6A-200B-S5200(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
153,510
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380007LEFS25RS6A-200-RA200(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
157,960
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380016LEFS25RS6A-50B-R550(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
176,550
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380025LEFS25RS6A-200-S5B1200(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5
197,670
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380034LEFS25RS6A-150-S5B1150(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5
197,670
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380043LEFS25RS6A-100-S5B1H100(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5
197,730
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380052LEFS25RS6A-200-S2B2H200(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
198,660
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380068LEFS25RS6A-200-S5B2H200(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
200,810
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380077LEFS25RS6A-150-S5B2H150(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
200,810
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380086LEFS25RS6A-250-S5B2H250(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
203,890
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380095LEFS25RS6A-400-S5B2H400(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
206,970
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380104LEFS25RS6A-100-S2B11100(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(2) 2
207,350
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380113LEFS25RS6A-500-S2B2H500(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
207,900
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380122LEFS25RS6A-450-S2B2H450(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
207,900
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380138LEFS25RS6A-50-S5B2150(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
209,500
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380147LEFS25RS6A-100-R5B1100(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
213,130
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380156LEFS25RS6A-600-S5B2H600(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
213,130
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380165LEFS25RS6A-300-S2S2H300(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
213,680
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380174LEFS25RS6A-350-S5S2350(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
214,830
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380183LEFS25RS6A-500-S2S2500(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
215,770
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380192LEFS25RS6A-150-R5B2150(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
216,210
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380208LEFS25RS6A-100-R5B1H100(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
216,260
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380217LEFS25RS6A-500-S5S2500(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
217,910
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380226LEFS25RS6A-400-S5S2H400(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
218,900
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380235LEFS25RS6A-300-R5B1300(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
219,290
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380244LEFS25RS6A-500-S5S1H500(S1) LECSS1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5
221,980
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380253LEFS25RS6A-300-R5B1H300(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
222,420
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380262LEFS25RS6A-100-S2C2100(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
223,740
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380278LEFS25RS6A-50-S2C250(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
223,740
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380287LEFS25RS6A-100-S2C1H100(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(2) 2
225,450
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380296LEFS25RS6A-450-R5B1450(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
225,450
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380305LEFS25RS6A-350-R5B2H350(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
225,500
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380314LEFS25RS6A-100-S5C1100(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5
225,890
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする