曜日別特売

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS25S2B)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS25S2B) - SMC
内容量1個
全140種類を絞り込む
ストローク(mm)
140種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40384365LEFS25S2B-5050(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
84,590
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384374LEFS25S2B-150150(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
87,670
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384383LEFS25S2B-250250(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
90,750
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384392LEFS25S2B-100-S2100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
96,470
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384408LEFS25S2B-150-S2150(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
99,550
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384417LEFS25S2B-550550(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
99,990
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384426LEFS25S2B-150-S5150(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
101,700
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384435LEFS25S2B-250-S5250(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
104,780
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384444LEFS25S2B-400-S5400(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
107,860
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384453LEFS25S2B-50B50(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
108,130
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384462LEFS25S2B-200-R2200(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
110,720
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384478LEFS25S2B-150B150(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
111,210
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384487LEFS25S2B-250B250(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
114,290
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384496LEFS25S2B-200-R5200(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
120,230
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384505LEFS25S2B-600-R2600(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
123,040
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384514LEFS25S2B-600B600(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
123,530
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384523LEFS25S2B-50B-S250(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
124,960
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384532LEFS25S2B-400-R5400(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
126,390
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384548LEFS25S2B-100B-S5100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
128,100
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384557LEFS25S2B-400B-S2400(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
134,200
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384566LEFS25S2B-600B-S2600(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
140,360
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384575LEFS25S2B-300B-SA300(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
143,940
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384584LEFS25S2B-600-RA600(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
153,670
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384593LEFS25S2B-100B-R5100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
154,220
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384602LEFS25S2B-50B-R550(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
154,220
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384618LEFS25S2B-200B-R5200(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
157,300
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384627LEFS25S2B-100-S2A2100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
164,340
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384636LEFS25S2B-200-S2A2200(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
167,420
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384645LEFS25S2B-150-S2A1150(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
167,420
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384654LEFS25S2B-150-S5A1150(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
169,570
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384663LEFS25S2B-300-S2A2300(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
170,500
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384672LEFS25S2B-250-S2A2250(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
170,500
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384688LEFS25S2B-150-S5A2H150(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
171,270
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384697LEFS25S2B-200-S5A2H200(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
171,270
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384706LEFS25S2B-300-S2A2H300(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
172,210
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384715LEFS25S2B-250-S5A1250(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
172,650
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384724LEFS25S2B-300-S5A2300(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
172,650
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384733LEFS25S2B-350-S2A1350(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
173,580
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384742LEFS25S2B-100-SAA1H100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
175,180
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384758LEFS25S2B-400-S2A2H400(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
175,290
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384767LEFS25S2B-100-R2A2100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
175,510
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384776LEFS25S2B-200-S2A11200(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
175,560
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384785LEFS25S2B-150-S2A11150(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
175,560
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384794LEFS25S2B-150-S2A21150(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
175,560
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384803LEFS25S2B-400-S5A2400(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
175,730
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384812LEFS25S2B-400-S5A1400(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
175,730
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384828LEFS25S2B-200-SAA2200(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
176,550
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384846LEFS25S2B-100-R2A2H100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
177,210
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384855LEFS25S2B-400-S5A2H400(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
177,430
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40384864LEFS25S2B-500-S2A1H500(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
178,370
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする