L Series(LEFS25T6A)

L Series(LEFS25T6A) - SMC
リード(mm)(A) 12モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W寸法(mm)25精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
モータオプション
グリース塗付 (シールバンド部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40393797LEFS25T6A-100100-(-) ロックなし(-) あり
94,770
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40393806LEFS25T6A-5050-(-) ロックなし(-) あり
94,770
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40393815LEFS25T6A-200200-(-) ロックなし(-) あり
97,850
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40393824LEFS25T6A-250250-(-) ロックなし(-) あり
100,930
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40393833LEFS25T6A-300300-(-) ロックなし(-) あり
100,930
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40393842LEFS25T6A-400400-(-) ロックなし(-) あり
104,010
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40393858LEFS25T6A-350350-(-) ロックなし(-) あり
104,010
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40393867LEFS25T6A-50-S250-(-) ロックなし(-) あり
106,650
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40393876LEFS25T6A-250-S2250-(-) ロックなし(-) あり
112,810
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40393885LEFS25T6A-250-S5250-(-) ロックなし(-) あり
114,950
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40393894LEFS25T6A-500C500-(-) ロックなし(-) あり
121,720
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40393903LEFS25T6A-600-S2600-(-) ロックなし(-) あり
122,050
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40393912LEFS25T6A-800-S2800-(-) ロックなし(-) あり
128,210
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40393928LEFS25T6A-250B250-(B) ロック付(-) あり
130,190
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40393937LEFS25T6A-300B300-(B) ロック付(-) あり
130,190
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40393946LEFS25T6A-500C-S2500-(-) ロックなし(-) あり
133,600
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40393955LEFS25T6A-300B-S5300-(B) ロック付(-) あり
150,150
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40393964LEFS25T6A-100N-RA100-(-) ロックなし(N) なし (ローラ仕様)
151,530
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40393973LEFS25T6A-50-S5S250(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし(-) あり
199,160
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40393982LEFS25T6A-200-S2S2200(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし(-) あり
200,090
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40393998LEFS25T6A-250-S2S2250(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし(-) あり
203,170
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40394007LEFS25T6A-300-S2S2300(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし(-) あり
203,170
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40394016LEFS25T6A-300-S5S2H300(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし(-) あり
209,390
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40394025LEFS25T6A-350-S2S2H350(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし(-) あり
210,320
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40394034LEFS25T6A-500-S5S2500(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし(-) あり
211,480
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40394043LEFS25T6A-600-S2S2600(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし(-) あり
212,410
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40394052LEFS25T6A-400-S5S2H400(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし(-) あり
212,470
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40394068LEFS25T6A-500-S5S2H500(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし(-) あり
215,550
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40394077LEFS25T6A-100-R5S2100(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし(-) あり
217,690
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40394086LEFS25T6A-50-R5S250(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし(-) あり
217,690
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40394095LEFS25T6A-800-S2S2800(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし(-) あり
218,570
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40394104LEFS25T6A-200-R5S2200(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし(-) あり
220,770
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40394113LEFS25T6A-600-R2S2600(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし(-) あり
223,580
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40394122LEFS25T6A-300-R5S2300(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし(-) あり
223,850
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40394138LEFS25T6A-500C-S5S2500(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし(-) あり
226,110
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40394147LEFS25T6A-400-R5S2400(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし(-) あり
226,930
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40394156LEFS25T6A-500C-S2S21500(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし(-) あり
230,890
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40394165LEFS25T6A-400-R5S2H400(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし(-) あり
231,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40394174LEFS25T6A-600-R5S2600(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし(-) あり
233,090
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40394183LEFS25T6A-50B-S2S2H50(S2) LECSS2 (200V~240V)(B) ロック付(-) あり
235,290
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40394192LEFS25T6A-50-RAS2H50(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし(-) あり
242,880
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40394208LEFS25T6A-100B-SAS2100(S2) LECSS2 (200V~240V)(B) ロック付(-) あり
244,040
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40394217LEFS25T6A-250-RAS2250(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし(-) あり
244,970
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40394226LEFS25T6A-200B-R5S2H200(S2) LECSS2 (200V~240V)(B) ロック付(-) あり
267,630
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40394235LEFS25T6A-200BC-R5S2200(S2) LECSS2 (200V~240V)(B) ロック付(-) あり
278,190
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40394244LEFS25T6A-200BC-R5S2H200(S2) LECSS2 (200V~240V)(B) ロック付(-) あり
282,260
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40394253LEFS25T6A-250B-RAS2250(S2) LECSS2 (200V~240V)(B) ロック付(-) あり
296,890
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40394262LEFS25T6A-300B-RAS2H300(S2) LECSS2 (200V~240V)(B) ロック付(-) あり
300,960
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40394278LEFS25T6A-200BC-RAS2H200(S2) LECSS2 (200V~240V)(B) ロック付(-) あり
312,510
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする