LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-250)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-250) - SMC
内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40398392LEFS32A-250-S1250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
80,140
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40398408LEFS32A-250-S5250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
86,190
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40398417LEFS32A-250-AN250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
93,390
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40398426LEFS32A-250-R5250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
93,560
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40398444LEFS32A-250-AN1250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
96,310
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40398478LEFS32A-250-R1AN1250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
103,510
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40398566LEFS32A-250-S5AN1-X1-----
107,640
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40398575LEFS32A-250-S5AN1250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
107,640
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40398584LEFS32A-250-R3AN1250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
107,800
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40398593LEFS32A-250-S5AN3250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
109,120
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40398618LEFS32A-250-S11N1250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
109,290
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40398627LEFS32A-250-R3AN3-X1-----
109,290
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40398636LEFS32A-250-S5AN1D250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
109,290
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40398645LEFS32A-250-R3AN1D250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
109,450
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40398794LEFS32A-250-R5AN1250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
115,010
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40398803LEFS32A-250-R5AP1250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
115,010
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40398374LEFS32A-250250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
68,050
取扱い終了
返品不可
40398383LEFS32A-250-X1-----
68,050
取扱い終了
返品不可
40398435LEFS32A-250-6N250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
85,900
取扱い終了
返品不可
40398453LEFS32A-250-S16N250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
90,700
取扱い終了
返品不可
40398462LEFS32A-250-S36N250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
92,600
取扱い終了
返品不可
40398487LEFS32A-250-S16N1-X1-----
94,250
取扱い終了
返品不可
40398496LEFS32A-250-S16N1250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
94,250
取扱い終了
返品不可
40398505LEFS32A-250-S16N1D250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
95,750
取扱い終了
返品不可
40398514LEFS32A-250-S16N3250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
95,800
取扱い終了
返品不可
40398523LEFS32A-250-R16N1250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
96,000
取扱い終了
返品不可
40398532LEFS32A-250-S36N1250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
96,150
取扱い終了
返品不可
40398548LEFS32A-250-S36N3250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
97,700
取扱い終了
返品不可
40398557LEFS32A-250-R36PD250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
97,850
取扱い終了
返品不可
40398602LEFS32A-250-S36N3D250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
99,200
取扱い終了
返品不可
40398654LEFS32A-250-S56N1250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
99,750
取扱い終了
返品不可
40398663LEFS32A-250-R36P1250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
99,900
取扱い終了
返品不可
40398672LEFS32A-250-R36N1-X1-----
99,900
取扱い終了
返品不可
40398688LEFS32A-250-R36N1250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
99,900
取扱い終了
返品不可
40398697LEFS32A-250-S56N3250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
101,300
取扱い終了
返品不可
40398706LEFS32A-250-R36N1D250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
101,400
取扱い終了
返品不可
40398715LEFS32A-250-R36N3-X1-----
101,450
取扱い終了
返品不可
40398724LEFS32A-250-MJ250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
102,500
取扱い終了
返品不可
40398733LEFS32A-250-S56P3D250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
102,800
取扱い終了
返品不可
40398742LEFS32A-250-R56N250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
102,900
取扱い終了
返品不可
40398758LEFS32A-250-R36P3D250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
102,950
取扱い終了
返品不可
40398767LEFS32A-250-S56P5-X1-----
103,600
取扱い終了
返品不可
40398776LEFS32A-250-S56P5250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
103,600
取扱い終了
返品不可
40398785LEFS32A-250-S56N5250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
103,600
取扱い終了
返品不可
40398812LEFS32A-250-S1MJS250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
108,400
取扱い終了
返品不可
40398828LEFS32A-250-S1MJTD250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
110,200
取扱い終了
返品不可
40398837LEFS32A-250-S3MJS250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
110,300
取扱い終了
返品不可
40398846LEFS32A-250-R56N5250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
110,300
取扱い終了
返品不可
40398855LEFS32A-250-S5MJ250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
112,800
取扱い終了
返品不可
40398864LEFS32A-250-S5MJS250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
113,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40398374LEFS32A-25072433753LEFS32A-250LEFS32A-250 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72433753電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
67,980
税込74,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする