LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-750)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-750) - SMC
内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40407212LEFS32A-750-S5750(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
101,590
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40407228LEFS32A-750-S1AN1750(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
116,990
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40407282LEFS32A-750-S5AN1-X1-----
123,040
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40407298LEFS32A-750-RA750(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
123,700
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40407307LEFS32A-750-S5AN3750(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
124,520
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40407334LEFS32A-750-S31N1750(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
126,780
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40407377LEFS32A-750-S31N1D750(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
128,430
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40407474LEFS32A-750-R81N3750(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
152,740
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40407203LEFS32A-750750(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
82,050
取扱い終了
返品不可
40407237LEFS32A-750-S36ND750(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,100
取扱い終了
返品不可
40407246LEFS32A-750-S16N1750(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,250
取扱い終了
返品不可
40407255LEFS32A-750-S16N3750(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
109,800
取扱い終了
返品不可
40407264LEFS32A-750-S36N1750(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
110,150
取扱い終了
返品不可
40407273LEFS32A-750-S36N1D750(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
111,650
取扱い終了
返品不可
40407316LEFS32A-750-S36N3D750(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
113,200
取扱い終了
返品不可
40407325LEFS32A-750-S56N1750(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
113,750
取扱い終了
返品不可
40407343LEFS32A-750-S56N3750(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
115,300
取扱い終了
返品不可
40407352LEFS32A-750-R36P3-X1-----
115,450
取扱い終了
返品不可
40407368LEFS32A-750-R36N3-X1-----
115,450
取扱い終了
返品不可
40407386LEFS32A-750-R56N-X1-----
116,900
取扱い終了
返品不可
40407395LEFS32A-750-S56N5D750(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
119,100
取扱い終了
返品不可
40407404LEFS32A-750-S3MJ750(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
123,200
取扱い終了
返品不可
40407413LEFS32A-750-S5MJS750(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
127,900
取扱い終了
返品不可
40407422LEFS32A-750-S5MJT750(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
128,200
取扱い終了
返品不可
40407438LEFS32A-750-S5MJD750(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
128,300
取扱い終了
返品不可
40407447LEFS32A-750-S5MJSD750(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
129,400
取扱い終了
返品不可
40407456LEFS32A-750-RA6N1750(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
133,850
取扱い終了
返品不可
40407465LEFS32A-750-R86P3750(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
134,850
取扱い終了
返品不可
40407483LEFS32A-750-RAMJ750(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
146,900
取扱い終了
返品不可
40407492LEFS32A-750-RAMJS750(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
148,000
取扱い終了
返品不可
40407508LEFS32A-750-RAMJT750(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
148,300
取扱い終了
返品不可
40407517LEFS32A-750-RB6P3750(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
151,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40407203LEFS32A-75072435354LEFS32A-750LEFS32A-750 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72435354電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
81,980
税込90,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする