曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-800B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-800B) - SMC
ストローク(mm)800リード(mm)(A) 16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40408348LEFS32A-800B-S5-(-) コントローラなし
128,870
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40408384LEFS32A-800B-S1AP1-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
142,340
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40408402LEFS32A-800B-S3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
145,480
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40408472LEFS32A-800B-R3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
151,530
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40408515LEFS32A-800B-S31N3-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
153,670
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40408542LEFS32A-800B-RA-(-) コントローラなし
154,060
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40408768LEFS32A-800B-RA1N5D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
186,230
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40408795LEFS32A-800B-RCAN3D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
212,520
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40408357LEFS32A-800B-6N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
121,450
取扱い終了
返品不可
40408366LEFS32A-800B-6ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
122,950
取扱い終了
返品不可
40408375LEFS32A-800B-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
122,950
取扱い終了
返品不可
40408393LEFS32A-800B-S16N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
131,300
取扱い終了
返品不可
40408418LEFS32A-800B-S16N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
132,800
取扱い終了
返品不可
40408427LEFS32A-800B-S36N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
134,150
取扱い終了
返品不可
40408436LEFS32A-800B-S56N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
135,000
取扱い終了
返品不可
40408445LEFS32A-800B-S36N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
135,650
取扱い終了
返品不可
40408454LEFS32A-800B-S36P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
135,700
取扱い終了
返品不可
40408463LEFS32A-800B-S36P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
137,200
取扱い終了
返品不可
40408488LEFS32A-800B-R36N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
138,300
取扱い終了
返品不可
40408497LEFS32A-800B-S56N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
138,550
取扱い終了
返品不可
40408506LEFS32A-800B-S36N5D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
139,500
取扱い終了
返品不可
40408524LEFS32A-800B-R36N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
139,800
取扱い終了
返品不可
40408533LEFS32A-800B-R36P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
139,850
取扱い終了
返品不可
40408558LEFS32A-800B-R36P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
141,350
取扱い終了
返品不可
40408567LEFS32A-800B-S56P5-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
142,400
取扱い終了
返品不可
40408576LEFS32A-800B-R56PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
143,550
取扱い終了
返品不可
40408585LEFS32A-800B-R1MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
146,450
取扱い終了
返品不可
40408594LEFS32A-800B-R56P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
147,100
取扱い終了
返品不可
40408603LEFS32A-800B-R56N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
147,100
取扱い終了
返品不可
40408612LEFS32A-800B-R56P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
147,150
取扱い終了
返品不可
40408628LEFS32A-800B-R56P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
148,650
取扱い終了
返品不可
40408637LEFS32A-800B-S3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
150,100
取扱い終了
返品不可
40408646LEFS32A-800B-R56P5D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
150,950
取扱い終了
返品不可
40408655LEFS32A-800B-S5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
151,600
取扱い終了
返品不可
40408664LEFS32A-800B-S5MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
152,700
取扱い終了
返品不可
40408673LEFS32A-800B-S5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
153,000
取扱い終了
返品不可
40408682LEFS32A-800B-S5MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
153,100
取扱い終了
返品不可
40408698LEFS32A-800B-S5MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
154,200
取扱い終了
返品不可
40408707LEFS32A-800B-R86N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
160,400
取扱い終了
返品不可
40408716LEFS32A-800B-R86N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
161,900
取扱い終了
返品不可
40408725LEFS32A-800B-R86P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
161,900
取扱い終了
返品不可
40408734LEFS32A-800B-RA6N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
163,000
取扱い終了
返品不可
40408743LEFS32A-800B-R86P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
163,450
取扱い終了
返品不可
40408752LEFS32A-800B-RA6N5D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
166,800
取扱い終了
返品不可
40408777LEFS32A-800B-R8MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
176,050
取扱い終了
返品不可
40408786LEFS32A-800B-RB6P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
182,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする