曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-300B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-300B) - SMC
ストローク(mm)300リード(mm)(B) 8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40413196LEFS32B-300B-R1(-) コントローラなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
107,800
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40413205LEFS32B-300B-S3(-) コントローラなし-(S) 標準ケーブル(3) 3
108,630
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40413214LEFS32B-300B-R3(-) コントローラなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
113,190
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40413223LEFS32B-300B-S5(-) コントローラなし-(S) 標準ケーブル(5) 5
113,470
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40413232LEFS32B-300B-R5(-) コントローラなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
121,220
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40413248LEFS32B-300B-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
126,940
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40413275LEFS32B-300B-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
131,560
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40413345LEFS32B-300B-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
134,640
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40413354LEFS32B-300B-R3AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
134,640
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40413363LEFS32B-300B-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
134,640
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40413388LEFS32B-300B-R3AP3(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
136,130
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40413397LEFS32B-300B-R3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
136,290
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40413415LEFS32B-300B-R8(-) コントローラなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
137,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40413442LEFS32B-300B-R11P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
138,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40413476LEFS32B-300B-R5AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
139,760
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40413537LEFS32B-300B-R5AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
144,160
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40413634LEFS32B-300B-R8AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
162,090
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40413643LEFS32B-300B-RAAN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
163,630
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40413257LEFS32B-300B-R16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
127,440
取扱い終了
返品不可
40413266LEFS32B-300B-S16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
130,680
取扱い終了
返品不可
40413284LEFS32B-300B-R36P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
132,830
取扱い終了
返品不可
40413293LEFS32B-300B-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
132,990
取扱い終了
返品不可
40413302LEFS32B-300B-S56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
133,100
取扱い終了
返品不可
40413318LEFS32B-300B-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
133,820
取扱い終了
返品不可
40413327LEFS32B-300B-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
133,870
取扱い終了
返品不可
40413336LEFS32B-300B-R36PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
134,480
取扱い終了
返品不可
40413372LEFS32B-300B-R16P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
135,580
取扱い終了
返品不可
40413406LEFS32B-300B-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
136,730
取扱い終了
返品不可
40413424LEFS32B-300B-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
138,380
取扱い終了
返品不可
40413433LEFS32B-300B-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
138,440
取扱い終了
返品不可
40413458LEFS32B-300B-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
138,660
取扱い終了
返品不可
40413467LEFS32B-300B-S56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
138,710
取扱い終了
返品不可
40413485LEFS32B-300B-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
140,090
取扱い終了
返品不可
40413494LEFS32B-300B-R36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
140,090
取扱い終了
返品不可
40413503LEFS32B-300B-S56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
140,360
取扱い終了
返品不可
40413512LEFS32B-300B-S56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(5) 5
141,240
取扱い終了
返品不可
40413528LEFS32B-300B-S1MJ-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5
143,390
取扱い終了
返品不可
40413546LEFS32B-300B-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
146,410
取扱い終了
返品不可
40413555LEFS32B-300B-R56P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
146,470
取扱い終了
返品不可
40413564LEFS32B-300B-S3MJ-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
146,520
取扱い終了
返品不可
40413573LEFS32B-300B-S3MJT-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
148,060
取扱い終了
返品不可
40413582LEFS32B-300B-R56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
148,120
取扱い終了
返品不可
40413598LEFS32B-300B-S3MJD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
148,170
取扱い終了
返品不可
40413607LEFS32B-300B-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
150,650
取扱い終了
返品不可
40413616LEFS32B-300B-S5MJT-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
152,900
取扱い終了
返品不可
40413625LEFS32B-300B-R3MJTD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
154,280
取扱い終了
返品不可
40413652LEFS32B-300B-RA6P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
163,850
取扱い終了
返品不可
40413668LEFS32B-300B-RAMJTD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
179,740
取扱い終了
返品不可
40413677LEFS32B-300B-RB6P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
185,020
取扱い終了
返品不可
40413686LEFS32B-300B-RC6N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
200,310
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする