曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-350)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-350) - SMC
内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40413713LEFS32B-350-S1350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
83,220
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40413722LEFS32B-350-S3350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
85,310
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40413738LEFS32B-350-S5350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
89,270
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40413774LEFS32B-350-S3AND350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
105,490
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40413792LEFS32B-350-S3AP1350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
106,760
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40413808LEFS32B-350-S3AP1-X1-----
106,760
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40413817LEFS32B-350-R3AN350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
107,970
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40413826LEFS32B-350-R1AN1D350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
108,240
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40413835LEFS32B-350-S3AN3350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
108,240
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40413896LEFS32B-350-S3AN3D350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
109,890
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40413932LEFS32B-350-S5AP1-X1-----
110,720
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40413948LEFS32B-350-S5AP1350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
110,720
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40413957LEFS32B-350-R3AN1350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
110,880
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40413975LEFS32B-350-R3AN3350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
112,370
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40414002LEFS32B-350-S5AN5350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
114,240
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40414045LEFS32B-350-R5AN1350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
118,090
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40413704LEFS32B-350350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
70,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
40413747LEFS32B-350-6PD350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
90,200
取扱い終了
返品不可
40413756LEFS32B-350-R16N350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,250
取扱い終了
返品不可
40413765LEFS32B-350-S36N350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,400
取扱い終了
返品不可
40413783LEFS32B-350-S16N1350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,050
取扱い終了
返品不可
40413844LEFS32B-350-S16N1D350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,550
取扱い終了
返品不可
40413853LEFS32B-350-S16N3350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,600
取扱い終了
返品不可
40413862LEFS32B-350-R16N1350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,800
取扱い終了
返品不可
40413878LEFS32B-350-S36N1350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,950
取扱い終了
返品不可
40413887LEFS32B-350-R36N350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
99,150
取扱い終了
返品不可
40413905LEFS32B-350-R16N1D350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
100,300
取扱い終了
返品不可
40413914LEFS32B-350-R16P1D-X1-----
100,300
取扱い終了
返品不可
40413923LEFS32B-350-S36N3350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
100,500
取扱い終了
返品不可
40413966LEFS32B-350-S36N3D350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,000
取扱い終了
返品不可
40413984LEFS32B-350-R36N1-X1-----
102,700
取扱い終了
返品不可
40413993LEFS32B-350-R36P1350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
102,700
取扱い終了
返品不可
40414018LEFS32B-350-S56N1D350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
104,050
取扱い終了
返品不可
40414027LEFS32B-350-R36N3-X1-----
104,250
取扱い終了
返品不可
40414036LEFS32B-350-S56N5350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
106,400
取扱い終了
返品不可
40414054LEFS32B-350-S56P5D350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
107,900
取扱い終了
返品不可
40414063LEFS32B-350-R56N1350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
109,250
取扱い終了
返品不可
40414072LEFS32B-350-R56P1D-X1-----
110,750
取扱い終了
返品不可
40414088LEFS32B-350-S1MJTD350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
113,000
取扱い終了
返品不可
40414097LEFS32B-350-R1MJT350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
113,250
取扱い終了
返品不可
40414106LEFS32B-350-R56P5D350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
114,600
取扱い終了
返品不可
40414115LEFS32B-350-S5MJ350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
115,600
取扱い終了
返品不可
40414124LEFS32B-350-R3MJS350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
116,850
取扱い終了
返品不可
40414133LEFS32B-350-S5MJT350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
117,000
取扱い終了
返品不可
40414142LEFS32B-350-S5MJD350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
117,100
取扱い終了
返品不可
40414158LEFS32B-350-R5MJTD350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
125,200
取扱い終了
返品不可
40414167LEFS32B-350-RA6N5350(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
126,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40413704LEFS32B-35072437278LEFS32B-350LEFS32B-350 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72437278電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする