曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-400)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-400) - SMC
ストローク(mm)400リード(mm)(B) 8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40414325LEFS32B-400-S5-(-) コントローラなし
89,270
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40414334LEFS32B-400-R3-(-) コントローラなし
89,430
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40414343LEFS32B-400-6P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
97,570
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40414352LEFS32B-400-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
99,220
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40414368LEFS32B-400-S1AND-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
103,400
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40414377LEFS32B-400-S3AN-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
103,840
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40414386LEFS32B-400-S1AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
104,670
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40414395LEFS32B-400-S36N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
104,940
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40414404LEFS32B-400-S1AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
106,320
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40414413LEFS32B-400-S16P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
106,760
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40414422LEFS32B-400-S3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
106,760
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40414438LEFS32B-400-S16N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,410
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40414447LEFS32B-400-S16N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,460
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40414456LEFS32B-400-S36N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,850
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40414465LEFS32B-400-S3AN3D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
109,890
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40414474LEFS32B-400-R16P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
110,330
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40414483LEFS32B-400-S56PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
110,550
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40414492LEFS32B-400-S5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
110,720
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40414508LEFS32B-400-R3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
110,880
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40414517LEFS32B-400-S16N5-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
110,990
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40414526LEFS32B-400-R3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
112,370
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40414535LEFS32B-400-S5AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
112,370
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40414544LEFS32B-400-R3AP1D-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
112,530
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40414553LEFS32B-400-S56N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
112,810
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40414562LEFS32B-400-R36P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
112,970
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40414578LEFS32B-400-S56N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,460
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40414587LEFS32B-400-S31P1-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
114,460
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40414596LEFS32B-400-R36N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,620
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40414605LEFS32B-400-R36P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
114,620
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40414614LEFS32B-400-R36N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,680
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40414623LEFS32B-400-R36P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
114,680
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40414632LEFS32B-400-S31N3-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
114,950
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40414648LEFS32B-400-S56P5-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
117,040
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40414657LEFS32B-400-R36P5-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
117,210
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40414666LEFS32B-400-R5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
118,090
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40414675LEFS32B-400-S51N1D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
120,070
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40414684LEFS32B-400-R56P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
120,180
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40414693LEFS32B-400-R31P1D-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
120,230
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40414702LEFS32B-400-R56P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
121,830
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40414718LEFS32B-400-R56P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
123,530
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40414727LEFS32B-400-R1MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
124,580
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40414736LEFS32B-400-S3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
124,740
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40414745LEFS32B-400-R56P5D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
126,060
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40414754LEFS32B-400-R3MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
128,540
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40414763LEFS32B-400-S5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
128,700
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40414772LEFS32B-400-R3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
128,870
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40414788LEFS32B-400-R8AN-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
129,310
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40414797LEFS32B-400-S5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
130,350
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40414806LEFS32B-400-R8AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
132,220
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40414815LEFS32B-400-RA6PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
132,660
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする