LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-450B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-450B) - SMC
ストローク(mm)450リード(mm)(B) 8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40415488LEFS32B-450B-S3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
137,720
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40415472LEFS32B-450B-6N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
113,050
取扱い終了
返品不可
40415497LEFS32B-450B-S1MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
137,050
取扱い終了
返品不可
40415506LEFS32B-450B-R56N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
138,700
取扱い終了
返品不可
40415515LEFS32B-450B-R5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
151,650
取扱い終了
返品不可
40415524LEFS32B-450B-RA6N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
154,550
取扱い終了
返品不可
40415533LEFS32B-450B-RCMJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
196,900
取扱い終了
返品不可
40415542LEFS32B-450B-RCMJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
198,000
取扱い終了
返品不可
40415558LEFS32B-450B-RCMJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
198,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする