LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-500B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-500B) - SMC
ストローク(mm)500リード(mm)(B) 8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40416495LEFS32B-500B-S1AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
133,100
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40416504LEFS32B-500B-S3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
136,240
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40416565LEFS32B-500B-R3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
140,800
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40416574LEFS32B-500B-S5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
141,080
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40416592LEFS32B-500B-S5AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
142,560
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40416732LEFS32B-500B-R5AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
150,480
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40416486LEFS32B-500B-6P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
113,050
取扱い終了
返品不可
40416513LEFS32B-500B-R16P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
125,000
取扱い終了
返品不可
40416522LEFS32B-500B-S36N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
125,750
取扱い終了
返品不可
40416538LEFS32B-500B-R36P-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
126,350
取扱い終了
返品不可
40416547LEFS32B-500B-R16P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
126,500
取扱い終了
返品不可
40416556LEFS32B-500B-S36N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
127,300
取扱い終了
返品不可
40416583LEFS32B-500B-S36P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
128,800
取扱い終了
返品不可
40416608LEFS32B-500B-R36P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
129,900
取扱い終了
返品不可
40416617LEFS32B-500B-R36N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
129,900
取扱い終了
返品不可
40416626LEFS32B-500B-S56N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
130,150
取扱い終了
返品不可
40416635LEFS32B-500B-R36P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
131,400
取扱い終了
返品不可
40416644LEFS32B-500B-R36N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
131,400
取扱い終了
返品不可
40416653LEFS32B-500B-R36P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
131,450
取扱い終了
返品不可
40416662LEFS32B-500B-S56N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
131,650
取扱い終了
返品不可
40416678LEFS32B-500B-S56N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
131,700
取扱い終了
返品不可
40416687LEFS32B-500B-R36P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
132,950
取扱い終了
返品不可
40416696LEFS32B-500B-R56P-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
133,650
取扱い終了
返品不可
40416705LEFS32B-500B-R56ND-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
135,150
取扱い終了
返品不可
40416714LEFS32B-500B-R56PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
135,150
取扱い終了
返品不可
40416723LEFS32B-500B-S51N5-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
150,150
取扱い終了
返品不可
40416748LEFS32B-500B-R56P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
137,200
取扱い終了
返品不可
40416757LEFS32B-500B-R56P5D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
142,550
取扱い終了
返品不可
40416766LEFS32B-500B-S5MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
145,800
取扱い終了
返品不可
40416775LEFS32B-500B-RA6P-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
149,500
取扱い終了
返品不可
40416784LEFS32B-500B-RA6PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
151,000
取扱い終了
返品不可
40416793LEFS32B-500B-RA6P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
153,050
取扱い終了
返品不可
40416802LEFS32B-500B-RA6N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
154,550
取扱い終了
返品不可
40416818LEFS32B-500B-RA6P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
154,550
取扱い終了
返品不可
40416827LEFS32B-500B-RCMJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
198,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする