LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-800)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-800) - SMC
ストローク(mm)800リード(mm)(B) 8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40419225LEFS32B-800-S1(-) コントローラなし-
95,540
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40419234LEFS32B-800-S3(-) コントローラなし-
97,630
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40419243LEFS32B-800-AN-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
108,790
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40419304LEFS32B-800-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
119,080
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40419322LEFS32B-800-S3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
120,730
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40419365LEFS32B-800-S3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
122,210
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40419383LEFS32B-800-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
123,040
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40419392LEFS32B-800-R8(-) コントローラなし-
123,090
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40419408LEFS32B-800-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
123,200
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40419417LEFS32B-800-S31N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
125,240
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40419435LEFS32B-800-R3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
126,340
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40419444LEFS32B-800-S5AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
126,560
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40419593LEFS32B-800-R5AP3D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
133,540
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40419715LEFS32B-800-R8AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
144,540
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40419733LEFS32B-800-RAAP3D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
148,280
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40419837LEFS32B-800-R5C918-(C) JXCコントローラ付属
166,820
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40419252LEFS32B-800-6PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
111,540
取扱い終了
返品不可
40419268LEFS32B-800-S16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
115,170
取扱い終了
返品不可
40419277LEFS32B-800-S16ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
116,820
取扱い終了
返品不可
40419286LEFS32B-800-S36P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
117,260
取扱い終了
返品不可
40419295LEFS32B-800-R16PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
118,750
取扱い終了
返品不可
40419313LEFS32B-800-S16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
119,080
取扱い終了
返品不可
40419338LEFS32B-800-S16N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
120,780
取扱い終了
返品不可
40419347LEFS32B-800-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
121,170
取扱い終了
返品不可
40419356LEFS32B-800-S56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
121,220
取扱い終了
返品不可
40419374LEFS32B-800-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
122,650
取扱い終了
返品不可
40419426LEFS32B-800-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
125,290
取扱い終了
返品不可
40419453LEFS32B-800-S31P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
126,780
取扱い終了
返品不可
40419462LEFS32B-800-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
126,780
取扱い終了
返品不可
40419478LEFS32B-800-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
126,940
取扱い終了
返品不可
40419487LEFS32B-800-S36N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
127,050
取扱い終了
返品不可
40419496LEFS32B-800-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
128,650
取扱い終了
返品不可
40419505LEFS32B-800-R56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
130,240
取扱い終了
返品不可
40419514LEFS32B-800-R56ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
130,240
取扱い終了
返品不可
40419523LEFS32B-800-S51P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
130,740
取扱い終了
返品不可
40419532LEFS32B-800-R31P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
130,900
取扱い終了
返品不可
40419548LEFS32B-800-S56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
131,010
取扱い終了
返品不可
40419557LEFS32B-800-S51N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
131,230
取扱い終了
返品不可
40419566LEFS32B-800-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
132,500
取扱い終了
返品不可
40419575LEFS32B-800-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
132,500
取扱い終了
返品不可
40419584LEFS32B-800-S1MJ-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
133,430
取扱い終了
返品不可
40419602LEFS32B-800-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
134,150
取扱い終了
返品不可
40419618LEFS32B-800-S1MJS-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
134,640
取扱い終了
返品不可
40419627LEFS32B-800-S1MJT-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
134,970
取扱い終了
返品不可
40419636LEFS32B-800-R56P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
135,850
取扱い終了
返品不可
40419645LEFS32B-800-R1MJS-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
136,570
取扱い終了
返品不可
40419654LEFS32B-800-S3MJS-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
136,730
取扱い終了
返品不可
40419663LEFS32B-800-R56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
136,730
取扱い終了
返品不可
40419672LEFS32B-800-R51P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
138,110
取扱い終了
返品不可
40419688LEFS32B-800-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
138,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする