L Series(LEFS32LNZH)

L Series(LEFS32LNZH) - SMC
モータ種類(NZ) 取付形状Z寸法(mm)32精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(H) 24モータ配置(L) 左側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40430032LEFS32LNZH-200200
89,930
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430048LEFS32LNZH-300300
93,170
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430057LEFS32LNZH-400400
96,420
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430066LEFS32LNZH-450450
99,660
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430075LEFS32LNZH-600600
102,910
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430084LEFS32LNZH-700700
106,150
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430093LEFS32LNZH-850850
112,640
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430102LEFS32LNZH-900900
112,640
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする