曜日別特売

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS32LS7B)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS32LS7B) - SMC
リード(mm)(B) 8モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返し内容量1個
全48種類を絞り込む
ストローク(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40431606LEFS32LS7B-300300-
124,470
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431615LEFS32LS7B-250250-
124,470
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431624LEFS32LS7B-350350-
127,710
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431633LEFS32LS7B-700700-
137,450
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431642LEFS32LS7B-300-S5300(-) ドライバなし
138,490
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431658LEFS32LS7B-500-S5500(-) ドライバなし
144,980
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431667LEFS32LS7B-300-SA300(-) ドライバなし
145,480
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431676LEFS32LS7B-50B50-
147,180
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431685LEFS32LS7B-100B100-
147,180
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431694LEFS32LS7B-50-R550(-) ドライバなし
150,540
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431703LEFS32LS7B-300B300-
153,670
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431712LEFS32LS7B-200BC200-
165,060
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431728LEFS32LS7B-100-RA100(-) ドライバなし
171,660
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431737LEFS32LS7B-250B-R5250(-) ドライバなし
199,760
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431746LEFS32LS7B-100B-RA100(-) ドライバなし
223,520
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431755LEFS32LS7B-400-SAB2400(B2) LECSB2 (200V~230V)
235,350
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431764LEFS32LS7B-700-S5B2H700(B2) LECSB2 (200V~230V)
241,230
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431773LEFS32LS7B-450-SAB1H450(B1) LECSB1 (100V~120V)
241,730
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431782LEFS32LS7B-600-S5B11600(B1) LECSB1 (100V~120V)
249,760
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431798LEFS32LS7B-300-S5C2300(C2) LECSC2 (200V~230V)
259,820
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431807LEFS32LS7B-150B-S5B2H150(B2) LECSB2 (200V~230V)
260,150
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431816LEFS32LS7B-400-S2C2H400(C2) LECSC2 (200V~230V)
262,630
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431825LEFS32LS7B-150-SAC2150(C2) LECSC2 (200V~230V)
263,560
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431834LEFS32LS7B-500B-S2B1H500(B1) LECSB1 (100V~120V)
266,750
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431843LEFS32LS7B-300-SAC2300(C2) LECSC2 (200V~230V)
266,810
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431852LEFS32LS7B-50-R5C250(C2) LECSC2 (200V~230V)
271,870
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431868LEFS32LS7B-250-R5C2250(C2) LECSC2 (200V~230V)
278,360
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431877LEFS32LS7B-450-SAC21450(C2) LECSC2 (200V~230V)
281,440
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431886LEFS32LS7B-150B-R5B2150(B2) LECSB2 (200V~230V)
283,140
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431895LEFS32LS7B-200B-R5B2200(B2) LECSB2 (200V~230V)
283,140
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431904LEFS32LS7B-350-R5C2H350(C2) LECSC2 (200V~230V)
283,310
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431913LEFS32LS7B-200B-R5B2H200(B2) LECSB2 (200V~230V)
286,280
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431922LEFS32LS7B-50B-S2C2H50(C2) LECSC2 (200V~230V)
287,050
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431938LEFS32LS7B-50B-S5C250(C2) LECSC2 (200V~230V)
288,480
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431947LEFS32LS7B-300B-S2C2300(C2) LECSC2 (200V~230V)
291,830
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431956LEFS32LS7B-250B-R5S2250(S2) LECSS2 (200V~230V)
297,550
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431965LEFS32LS7B-200BC-R5B2200(B2) LECSB2 (200V~230V)
297,770
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431974LEFS32LS7B-200BC-R5B2H200(B2) LECSB2 (200V~230V)
300,910
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431983LEFS32LS7B-550B-S2C2550(C2) LECSC2 (200V~230V)
301,570
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40431992LEFS32LS7B-200B-SAC2H200(C2) LECSC2 (200V~230V)
303,110
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432008LEFS32LS7B-450B-S5C2H450(C2) LECSC2 (200V~230V)
303,160
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432017LEFS32LS7B-250B-SAC2250(C2) LECSC2 (200V~230V)
304,650
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432026LEFS32LS7B-400B-R2C21400(C2) LECSC2 (200V~230V)
318,950
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432035LEFS32LS7B-800N-RAC1H800(C1) LECSC1 (100V~120V)
320,490
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432044LEFS32LS7B-250B-R5C2250(C2) LECSC2 (200V~230V)
321,090
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432053LEFS32LS7B-300B-R5C2H300(C2) LECSC2 (200V~230V)
322,800
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432062LEFS32LS7B-400B-R5C1H400(C1) LECSC1 (100V~120V)
326,040
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432078LEFS32LS7B-100B-RAC2H100(C2) LECSC2 (200V~230V)
346,560
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする