曜日別特売

L Series(LEFS32NWA)

L Series(LEFS32NWA) - SMC
モータ種類(NW) 取付形状W寸法(mm)32精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40432997LEFS32NWA-150150
71,340
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40433006LEFS32NWA-300300
74,580
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40433015LEFS32NWA-350350
77,830
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40433024LEFS32NWA-400400
77,830
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40433033LEFS32NWA-500500
81,070
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40433042LEFS32NWA-550550
84,320
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40433058LEFS32NWA-600600
84,320
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40433067LEFS32NWA-650650
87,560
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40433076LEFS32NWA-800800
90,810
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40433085LEFS32NWA-850850
94,050
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする