SMC
L Series(LEFS32NYH)
モータ種類
(NY) 取付形状Y
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
ボールねじリード(mm)
(H) 24
モータ配置
(-) ストレート
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40433654
LEFS32NYH-50
CADデータダウンロード
標準ストローク
50
¥
75,740
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40433663
LEFS32NYH-400
CADデータダウンロード
-
400
¥
85,470
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40433672
LEFS32NYH-500
CADデータダウンロード
-
500
¥
88,720
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40433688
LEFS32NYH-600
CADデータダウンロード
-
600
¥
91,960
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください