曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32RA)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32RA) - SMC
リード(mm)(A) 16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し内容量1個
全390種類を絞り込む
ストローク(mm)
390種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40434564LEFS32RA-200-S3200(-) コントローラなし-
85,250
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40434573LEFS32RA-150-S3150(-) コントローラなし-
85,250
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40434607LEFS32RA-250-S3250(-) コントローラなし-
88,330
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40434616LEFS32RA-200N-S3200--
88,330
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40434625LEFS32RA-400-S1400(-) コントローラなし-
89,320
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40434652LEFS32RA-300N-S3300--
91,410
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40434668LEFS32RA-400-S3400(-) コントローラなし-
91,410
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40434677LEFS32RA-300-S5300(-) コントローラなし-
92,290
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40434695LEFS32RA-450-S3450(-) コントローラなし-
94,490
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40434704LEFS32RA-400-S5400(-) コントローラなし-
95,370
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40434756LEFS32RA-300-R5300(-) コントローラなし-
99,660
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40434826LEFS32RA-650-S5650(-) コントローラなし-
104,610
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40434835LEFS32RA-700-S5700(-) コントローラなし-
104,610
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40434844LEFS32RA-200-S1AN1200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
104,610
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40434853LEFS32RA-700-R3700(-) コントローラなし-
104,780
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40434878LEFS32RA-100-S3AN1D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
105,270
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40434896LEFS32RA-500-AN500-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
105,660
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40434905LEFS32RA-200-R1AP1200(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
106,540
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40434914LEFS32RA-200-S3AN1200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
106,700
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40434948LEFS32RA-150-S3AN1150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
106,700
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40434984LEFS32RA-300-S1AN1300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
107,690
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40434993LEFS32RA-1000-S11000(-) コントローラなし-
107,800
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40435002LEFS32RA-800-R3800(-) コントローラなし-
107,860
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40435018LEFS32RA-200-R1AP3200(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
108,020
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40435036LEFS32RA-100-R3AN1D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
109,400
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40435045LEFS32RA-300-R1AP1300(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
109,620
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40435106LEFS32RA-400-S1AN1400(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
110,770
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40435115LEFS32RA-350-S1AN1350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
110,770
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40435124LEFS32RA-300-R1AP3300(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
111,100
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40435133LEFS32RA-200-RA200(-) コントローラなし-
111,320
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40435142LEFS32RA-250-S3AN1D250(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
111,430
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40435212LEFS32RA-200-R3AN3200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
112,310
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40435228LEFS32RA-200-R3AN1D200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
112,480
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40435264LEFS32RA-400-S3AN1400(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
112,860
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40435282LEFS32RA-700-APD700-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
113,470
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40435325LEFS32RA-300-S5AN1300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
113,740
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40435334LEFS32RA-250-S11N250(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
113,850
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40435377LEFS32RA-400-S3AN3400(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
114,350
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40435413LEFS32RA-300-S5AN3300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
115,230
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40435422LEFS32RA-250-S11N1250(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
115,390
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40435438LEFS32RA-300-S5AN1D300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
115,390
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40435447LEFS32RA-300-R3AN3300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
115,390
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40435474LEFS32RA-500-S3AN1500(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
115,940
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40435492LEFS32RA-350-S3AN3D350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
116,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40435553LEFS32RA-300-R3AN3D300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
117,040
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40435562LEFS32RA-500-S3AN3500(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
117,430
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40435614LEFS32RA-300-S31N3300(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
117,980
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40435632LEFS32RA-250-R5AN250(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
118,200
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40435657LEFS32RA-350-R3AN1D350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
118,640
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40435675LEFS32RA-600-S3AN1600(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
119,020
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする