L Series(LEFS32RV7A)

L Series(LEFS32RV7A) - SMC
リード(mm)(A) 16モータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W寸法(mm)32精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40446674LEFS32RV7A-100100-(-) ケーブルなし(-) ロックなし
132,830
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446683LEFS32RV7A-800800-(-) ケーブルなし(-) ロックなし
155,540
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446692LEFS32RV7A-100-S5100-(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
155,710
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446708LEFS32RV7A-100BC100-(-) ケーブルなし(B) ロック付
181,280
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446717LEFS32RV7A-100BC-RA100-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付
233,260
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446726LEFS32RV7A-500-S5M2H500(M2) LECYM2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
278,520
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする