曜日別特売

L Series(LEFS32RV7B)

L Series(LEFS32RV7B) - SMC
リード(mm)(B) 8モータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W寸法(mm)32精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40446735LEFS32RV7B-100100-(-) ケーブルなし(-) ロックなし
132,830
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446744LEFS32RV7B-10001000-(-) ケーブルなし(-) ロックなし
162,030
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446753LEFS32RV7B-800B800-(-) ケーブルなし(B) ロック付
189,370
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446762LEFS32RV7B-800-R3M2H800(M2) LECYM2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
295,850
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446778LEFS32RV7B-200B-S3M2200(M2) LECYM2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付
301,400
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446787LEFS32RV7B-200B-S3M2H200(M2) LECYM2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付
303,110
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446796LEFS32RV7B-100BN-S5M2100(M2) LECYM2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付
303,440
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446805LEFS32RV7B-100BN-S5M2H100(M2) LECYM2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付
305,140
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446814LEFS32RV7B-100BN-S5M21100(M2) LECYM2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付
311,580
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446823LEFS32RV7B-100BN-S5U21100(U2) LECYU2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付
311,580
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446832LEFS32RV7B-800B-R5U2H800(U2) LECYU2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付
337,810
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40446848LEFS32RV7B-800B-RAU2H800(U2) LECYU2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付
351,180
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする