曜日別特売

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS32S3B)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS32S3B) - SMC
内容量1個
全162種類を絞り込む
ストローク(mm)
162種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40449002LEFS32S3B-5050(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
96,800
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449018LEFS32S3B-150150(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
100,050
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449027LEFS32S3B-250250(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
103,290
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449036LEFS32S3B-450450(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
109,780
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449045LEFS32S3B-100-S5100(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
110,830
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449054LEFS32S3B-550550(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
113,030
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449063LEFS32S3B-200-S5200(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
114,070
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449072LEFS32S3B-400-S2400(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
118,420
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449088LEFS32S3B-350-S5350(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
120,560
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449097LEFS32S3B-500-S2500(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
121,660
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449106LEFS32S3B-200-R2200(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
123,090
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449115LEFS32S3B-200B200(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
123,530
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449124LEFS32S3B-150B150(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
123,530
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449133LEFS32S3B-450-S5450(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
123,810
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449158LEFS32S3B-600-S2600(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
124,910
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449167LEFS32S3B-10001000(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
126,010
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449176LEFS32S3B-300-R2300(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
126,340
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449185LEFS32S3B-300B300(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
126,780
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449194LEFS32S3B-250B250(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
126,780
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449203LEFS32S3B-600-S5600(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
127,050
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449212LEFS32S3B-600-SA600(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
134,040
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449228LEFS32S3B-600B600(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
136,510
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449237LEFS32S3B-350-R5350(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
139,100
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449246LEFS32S3B-700B700(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
139,760
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449255LEFS32S3B-200B-S2200(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
140,360
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449264LEFS32S3B-500-R5500(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
142,340
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449273LEFS32S3B-800B800(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
143,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449282LEFS32S3B-150B-S5150(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
143,500
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449298LEFS32S3B-400B-S2400(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
146,850
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449307LEFS32S3B-700-R5700(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
148,830
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449316LEFS32S3B-1000-R21000(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
149,050
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449325LEFS32S3B-200B-SA200(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
153,180
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449334LEFS32S3B-500B-S5500(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
153,230
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449343LEFS32S3B-600B-S5600(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
156,480
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449352LEFS32S3B-400-RA400(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
160,220
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449368LEFS32S3B-200B-R5200(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
169,620
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449377LEFS32S3B-100-S2A2100(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
179,910
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449386LEFS32S3B-100-S2A2H100(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
181,610
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449395LEFS32S3B-100-S5A1100(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
182,050
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449404LEFS32S3B-50-S5A250(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
182,050
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449413LEFS32S3B-150-S2A1150(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
183,150
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449422LEFS32S3B-150-S2A2150(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
183,150
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449438LEFS32S3B-50-S5A1H50(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
183,760
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449447LEFS32S3B-100-S5A2H100(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
183,760
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449456LEFS32S3B-200-S2A1H200(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
184,860
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449465LEFS32S3B-200-S2A2H200(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
184,860
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449474LEFS32S3B-150-S2A1H150(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
184,860
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449483LEFS32S3B-200-S5A1200(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
185,300
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449492LEFS32S3B-200-S5A1H200(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
187,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40449508LEFS32S3B-300-S5A1300(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
188,540
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする