曜日別特売

L Series(LEFS32T7A)

L Series(LEFS32T7A) - SMC
リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W寸法(mm)32精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40458425LEFS32T7A-150150-(-) ロックなし
110,220
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40458434LEFS32T7A-200200-(-) ロックなし
110,220
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40458443LEFS32T7A-300300-(-) ロックなし
113,470
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40458452LEFS32T7A-250250-(-) ロックなし
113,470
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40458468LEFS32T7A-400400-(-) ロックなし
116,710
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40458477LEFS32T7A-50-S250-(-) ロックなし
118,860
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40458486LEFS32T7A-500500-(-) ロックなし
119,960
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40458495LEFS32T7A-300-S5300-(-) ロックなし
127,490
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40458504LEFS32T7A-500-S5500-(-) ロックなし
133,980
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40458513LEFS32T7A-300-SA300-(-) ロックなし
134,480
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40458522LEFS32T7A-10001000-(-) ロックなし
136,180
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40458538LEFS32T7A-1000-S21000-(-) ロックなし
148,060
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40458547LEFS32T7A-300C-SA300-(-) ロックなし
149,110
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40458556LEFS32T7A-700B700-(B) ロック付
155,650
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40458565LEFS32T7A-800B800-(B) ロック付
158,900
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40458574LEFS32T7A-800-RA800-(-) ロックなし
183,370
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40458583LEFS32T7A-50-S5S250(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
218,790
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40458592LEFS32T7A-450-S5S2450(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
231,770
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40458608LEFS32T7A-500-S5S2H500(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
235,840
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40458617LEFS32T7A-700-S5S2700(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
238,260
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40458626LEFS32T7A-700-S2S2H700(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
240,190
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40458635LEFS32T7A-1000-S2S21000(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
245,850
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40458644LEFS32T7A-1000-S2S2H1000(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
249,920
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40458653LEFS32T7A-800-SAS2H800(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
252,560
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40458662LEFS32T7A-500-R5S2H500(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
254,380
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40458678LEFS32T7A-800-SAS21800(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
255,420
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40458687LEFS32T7A-200B-S5S2200(S2) LECSS2 (200V~240V)(B) ロック付
257,180
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40458696LEFS32T7A-800-R5S21800(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
266,970
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40458705LEFS32T7A-1000-R5S2H1000(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
270,600
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40458714LEFS32T7A-800BC-S5S2H800(S2) LECSS2 (200V~240V)(B) ロック付
295,350
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40458723LEFS32T7A-500B-RAS2500(S2) LECSS2 (200V~240V)(B) ロック付
323,290
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする