曜日別特売

L Series(LEFS32V7B)

L Series(LEFS32V7B) - SMC
リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W寸法(mm)32精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40459308LEFS32V7B-100100-(-) ロックなし
121,830
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40459317LEFS32V7B-5050-(-) ロックなし
121,830
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40459326LEFS32V7B-200200-(-) ロックなし
125,070
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40459335LEFS32V7B-300300-(-) ロックなし
116,650
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40459344LEFS32V7B-400400-(-) ロックなし
131,560
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40459353LEFS32V7B-350350-(-) ロックなし
131,560
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40459362LEFS32V7B-200-RA200-(-) ロックなし
170,780
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40459378LEFS32V7B-400-RA400-(-) ロックなし
177,270
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40459387LEFS32V7B-100B-R5100-(B) ロック付
194,260
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40459396LEFS32V7B-100-S5M2100(M2) LECYM2 (200V~230V)(-) ロックなし
252,840
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40459405LEFS32V7B-300-R5U2H300(U2) LECYU2 (200V~230V)(-) ロックなし
271,650
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40459414LEFS32V7B-350-R5U2H350(U2) LECYU2 (200V~230V)(-) ロックなし
274,890
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40459423LEFS32V7B-350B-R5U2H350(U2) LECYU2 (200V~230V)(B) ロック付
313,830
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする